JUSTRITE 7150200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallonaa, korkeus 16-7/8 tuumaa, keltainen | AE4AJE JCN7150200, 7150200Z

JUSTRITE 7150200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AE4AJE Malli: 7150200Ristiviite: JCN7150200, 7150200Z

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€136.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin I turvakannu
Koko5 gal.
VäriKeltainen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Täytä kaatoreiän koko1.58 "
Kahvan tyyppiKääntökahva
Korkeus16.875 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.11.75 "
Kuormalavan määrä48
Käytettydiesel-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Type I -turvatölkit ovat ihanteellisia haihtuvien nesteiden, kuten petrolieetterin, etanolin, polttoöljyn, bensiinin, kerosiinin ja metanolin, varastointiin ja annostelemiseen autotehtaissa ja tuotantolaitoksissa. Tämä Justrite 7150200 turvatölkki on väriltään keltainen ja varastoi dieseliä.

Ominaisuudet:

  • Justrite Type I -turvapurkissa on korkealaatuinen pinnoitettu teräsrakenne ja jauhemaalaus, joka estää vuotojen ja reaktiivisten kemikaalien vaurioitumisen.
  • Tämän turvapurkin mukana tulee tiivis kansi, jossa on automaattinen ylipaineenpoistotoiminto 3–5 psi:n höyryjen poistamiseksi räjähdyksen estämiseksi.
  • Siinä on kääntökahva, joka helpottaa kuljetusta nostettaessa täyteen lastattua tölkkiä.
  • Tämä voi ominaisuuksia ruostumattomasta teräksestä valmistetut liekinsammuttimet lämmön haihtumista pysäyttämään takaiskusytytyksen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • UL
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on Justrite Type I- ja Type II -turvatölkkien välillä?

A. Justrite Type I -turvatölkeissä on yksi aukko sekä täyttöä että annostelua varten, kun taas Justrite Type II -turvatölkeissä on kaksi aukkoa, yksi tölkin täyttämistä ja toinen nesteen annostelua varten.

K. Kuinka täyttää tämä Justrite 7150200 -turvapurkki?

V. Tässä turvassa voi olla täyttöaukko, jossa on korkin vapautusmekanismi polttoaineen täyttöä varten. Vipua vedetään täyttöaukon vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi kaataa polttoainetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTäytä kaatoreiän kokoKahvan tyyppiKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 10111 turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1/4 gallona, ​​keltainen | AA4ZUC JCN10111Z0, 10111Z 101111 qt0.89 "Liipaisukahva8.25 "4.813 "€256.04
JUSTRITE 7110200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYC JCN7110200, 7110200Z 71102001 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€100.08
JUSTRITE 7110210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 1 gallona, ​​11 tuuman korkeus, keltainen | AA4ZYD 13M455 71102101 gal.1.58 "Kääntökahva11 "9.5 "€117.65
JUSTRITE 7120200 Turvapurkki, Liekinsammutin, Tyyppi I, 2 Gallona, ​​Keltainen | AA4ZYJ JCN7120200, 7120200Z 71202002 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€103.45
JUSTRITE 7120210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2 gallonaa, korkeus 13-3/4 tuumaa, keltainen | AA4ZYK 13M461 71202102 gal.1.58 "Kääntökahva13.75 "9.5 "€120.37
JUSTRITE 7125200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYR JCN7125200, 7125200Z 71252002.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€113.82
JUSTRITE 7125210 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 2-1/2 gallona, ​​keltainen | AA4ZYT 13M468 71252102.5 gal.1.58 "Kääntökahva11.5 "11.75 "€132.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 7150200 Turvapurkki, liekinsammutin, tyyppi I, 5 gallona, ​​korkeus 16-7/8 tuumaa, keltainen
€136.04 / yksikkö