POWER FIRST Raceway 15a 8 Outlet 48 tuumaa


Suodattaa
ampeeria: 15 , Väri: Harmaa , Johdon pituus: 6ft. , Mittari/johdin: 14/3 , Korkeus: 1 61 / 64 " , Kotelon materiaali: Alumiini , Pituus: 48 " , Max. Amps: 15 , Lääketieteellinen arvosana: Ei , Asennustyyli: Pystysuora , NEC-johdon nimi: SJT , NEMA-liittimen kokoonpano: 5-15P , NEMA-vastaanottimen kokoonpano: 5-15R , Myyntipisteiden määrä: 8 , Jännite: 125 , Leveys: 2.12 "
TyyliMalliVirran merkkivaloHinta (ei alv)
A
3W210
Ei€106.97
B
3W211
Kyllä€135.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?