Maalisäiliöt ja paineastiat

Suodattaa

Maalisäiliöt ja paineastiat sopivat ihanteellisesti ruiskupistooleihin maalien säilyttämiseen ja syöttämiseen vakiopaineissa. Nämä säiliöt on valmistettu metallista, ja ne voidaan paineistaa ilmakompressorilla maalin pakottamiseksi ulos säiliöstä ja ruiskupistoolin suuttimen läpi.
BINKS -

Maalisäiliö ruiskutuspistoolilla

TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A98-3146Teräs€2,776.78
B98C-357Sinkitty teräs€2,680.90
BINKS -

Maalaa säiliö

TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A83C-220Sinkitty teräs€1,837.34
B83C-210Sinkitty teräs€1,337.19
C83C-221Sinkitty teräs€3,393.18
D83Z-220Sinkitty teräskuori; Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi€2,083.49
SPEEDAIRE -

Säiliön maali 2 1/2 G

MallieräHinta (ei alv)
6Z899AF2YFG€730.12
DAYTON -

Maalisäiliö 2 1/2 gallonaa galvanoitua terästä

MallieräHinta (ei alv)
1ZMG5AB4PPX€270.89

Maalisäiliöt ja paineastiat

Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Binks, Dayton ja Speedaire-maalisäiliöt, jotka sopivat parhaiten käytettäväksi ruiskupistoolien kanssa maalien varastointiin ja syöttämiseen vakiopaineella. Näissä yksiköissä on teräsrakenne, joka kestää jopa 80 psi:n painetta, ja 4 lukituskoukkua varmistavat turvallisen vuotamattoman toiminnan. Valitut mallit (Binks ja Speedaire) Lisäksi on varustettu koukkutyyppisellä kantokahvalla, joka mahdollistaa helpon asennuksen hands-free-ruiskutustoimintoa varten, ja paineensäätimellä, jossa on mittari paineistetun syötön valvomiseksi. Niissä on myös letkukela ja liipaisinkäyttöinen ruiskupistoolikokoonpano, joka takaa maksimaalisen siirrettävyyden työmaalla ja käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä eroa on maalisäiliöllä ja paineastialla?

Maalisäiliö pitää maalia ilmakehän paineessa, kun taas paineastia pitää maalia tietyssä ilmanpaineen yläpuolella.

Mikä on paineastiamaalausjärjestelmä?

Painesäiliömaalijärjestelmä on eräänlainen maalinjakelujärjestelmä, joka käyttää erikoissäiliötä, jota kutsutaan paineastiaksi, pitämään maalin paineen alaisena. Paine sumuttaa maalia sitä ruiskutettaessa, jolloin maali on tasaisempi ja tasaisempi. Järjestelmää käytetään ruiskupistoolin ja ilmakompressorin kanssa, ja sitä voidaan käyttää monenlaisten pinnoitteiden levittämiseen, mukaan lukien öljyt, uretaanit ja lakat.

Kuinka puhdistan maalisäiliön tai paineastian?

Kun säiliö on vielä märkä, poista maali liuotin- tai vesipohjaisella puhdistusaineella.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?