JUSTRITE 26800 savukesäiliö, tinaharmaa, 4 gallonaa, muovia | AD2NMF JSM26800SN

JUSTRITE 26800 Tupakka-astia, tinanharmaa, 4 gallonaa, muovia

Varastossa
Tuote: AD2NMF Malli: 26800Ristiviite: JSM26800SN

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€138.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko4 gal.
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus38.5 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliIlmainen pysyvä
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä2
Avauskoko1 1 / 2 "
Dia ulkopuolella.16.5 "
Kuormalavan määrä18
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)99.06
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Alkuperäinen tupakoitsijoiden tulitauko? Tinaharmaa ulkotuhkakuppi (malli 26800) on 4 gallin (15 l) kapasiteetti tupakantumpille ja on valmistettu tukevasta paloa hidastavasta polyeteenistä. Tuhkakupin korkeus on 38.5 mm (978 tuumaa) ja pohjan halkaisija 16.5 tuumaa (419 mm), ja päässä on 1.5 mm:n aukko savukkeiden roskien minimoimiseksi. Pohjassa on myös solmittavat lovet, jotka lisäävät turvallisuutta ja vakautta vaikeissa sääolosuhteissa. Turvallinen ja helppokäyttöinen ulkotuhkakuppi sopii täydellisesti ulkotiloihin, kuten sisäänkäyntiin tai työpaikan tupakointialueisiin, ja pitää laitoksesi puhtaana ja siistinä. Innovatiivisen itsestään sammuvan rakenteen ansiosta tämä tuhkakuppi kerää tupakantumpit turvallisesti, mikä vähentää tulipalon vaaraa ja estää tummien roskaantumisen yritykseesi. Original Smoker's Ceasefire Outdoor -tuhkakuppissa on suuri pää, joka haihduttaa lämpöä pepuista ja pitää sateen poissa, välttäen ylivuotoa tai vesivaurioita. Pitkä sisäinen kaulaontelo minimoi tukkeutumisen, joten tupakantumpit pääsevät helposti galvanoituun teräsämpäriin. Sen sisäinen tippakansi estää tervan kondenssivettä karkaamasta teräskauhasta ja pitää ulkopinnan puhtaana, mikä on erityisen hyödyllistä ympäristöissä, joissa on korkea kosteus. Avaa yksinkertaisesti irrottamalla tuhkakupin takanuppi, jolloin kansi nostetaan ja ämpäri tyhjennetään roskakoriin. Valinnaisiin lisävarusteisiin kuuluvat kätevät kertakäyttöiset alumiinista/polyytteistä valmistetut kauhanvuoret (malli 38.1), jotka voidaan helposti kierrellä ja heittää pois kun se on täynnä. Saatavana on myös riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 26827), joka lisää turvallisuutta ulkotuhkakuppiisi. Kiinnitä 268505 tuuman (36 mm) vaijeri kaiteen tai aidan ympärille ja kiinnitä sitten kaapelin pää ja riippulukko jalustassa olevaan kiinnitysloveen. Puhtaat pihat voivat auttaa säilyttämään yrityksesi hyvän kuvan, ja Original Smoker's Ceasefire Outdoor -tuhkakuppi on täydellinen pitämään se sellaisena.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • ADA-yhteensopiva
  • Suuri sisäinen kaulaontelo minimoi tukkeutumisen
  • Galvanoitu kauhan pohja
  • Valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä
  • Kiinnitettävät lovet lisäävät turvallisuutta ankaralla säällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusAvauskokoDia ulkopuolella.ShapeHinta
JUSTRITE 26806B savukesäiliö, 1 gallona, ​​Adobe beige, muovia | AD2NLH 3RYW9 26806B1 gal.Beige30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806D savukesäiliö, 1 gallona, ​​musta, muovia | AD2NLJ 3RYX1 26806D1 gal.Musta30 "1.5 "11 "Lieriömäinen€122.39
JUSTRITE 26806G Savukesäiliö, Metsänvihreä, Polyeteeni | AD2NLK 3RYX2 26806G1 gal.Vihreä30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806 Savukeastia, tinanharmaa, muovi | AD2NLL 3RYX3 268061 gal.Harmaa30 "1 1 / 2 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26806T savukesäiliö, 1 gallona, ​​terrakotta, muovia | AD2NLM 3RYX4 26806T1 gal.Terra Cotta30 "1.5 "11 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€122.39
JUSTRITE 26800B savukesäiliö, beige, 4 gallonaa, muovia | AD2NMC JSM26800BE 26800B4 gal.Beige38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€135.97
JUSTRITE 26800D savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AD2NMD JSM26800BL 26800D4 gal.Musta38.5 "1.5 "16.5 "Sylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula€138.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26800 Tupakka-astia, tinanharmaa, 4 gallonaa, muovia
€138.70 / yksikkö