JUSTRITE 16GFEW itsenäinen painovoimalla toimiva silmänpesuasema, 16 gallonaa | CD8DRB

JUSTRITE 16GFEW itsenäinen painovoimalla toimiva silmähuuhteluasema, 16 gallonaa

Varastossa
Tuote: CD8DRB Malli: 16GFEW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€418.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien pesuasema
Aktivoi ByVedä kahva
Koko16 gal.
VäriVihreä
Korkeus25.13 "
Pituus11.33 "
MateriaaliPVC
Toiminnan kesto15 min.
Water Flow Eye0.55 gpm
Leveys21.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.125
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotteen yksityiskohdat:

Hughesin kannettava, itsenäinen 16 gallonan painovoimakäyttöinen silmänhuuhteluasema sopii sinne, missä jatkuvaa vettä ei ole saatavilla – putkistoa ei tarvita. Painovoimalla toimiva silmähuuhteluvesi tarjoaa jatkuvan, kontrolloidun virtauksen, joka ylittää ANSI Z358.1 -standardin 1.5 LPM (0.4 GPM) 15 minuutin ajan, mikä tarjoaa luotettavan turvallisuusratkaisun sijainnistasi riippumatta. Kantokahvat ja piilotettu kiinnitysteline helpottavat siirtämistä ja siirtämistä. Hyvin näkyvä väri on helppo tunnistaa hätätilanteissa. Helppo käyttää alasvedettävällä aktivointikahvalla. Helppo huoltaa – leveä täyttöaukko mahdollistaa nopean tarkastuksen, puhdistuksen ja täytön.

Ominaisuudet:

  • Tarjoaa kontrolloidun 1.5 litraa minuutissa (0.4 gallonaa minuutissa) vettä 15 minuutin ajan
  • Kannettava muotoilu helpottaa siirtämistä ja siirtämistä
  • Voidaan kiinnittää seinään tai käyttää penkillä tai pöytätasolla
  • Täyttää ANSI- ja EN15154-standardit, tukee OSHA-vaatimuksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAktivoi ByKokoVäriSyvyysKorkeusWater Flow Silmät/kasvotLeveysHinta
JUSTRITE 15GEW Juotava itsenäinen hätäsilmähuuhtelu, paineistettu, 15 gallonaa | CD8DQU 15 GEWTyönnä levy15 gal.Vihreä15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "€2,557.42
JUSTRITE 10GFEW Kannettava itsenäinen silmänpesuasema, painovoimalla syötettävä, 10 gallonaa | CH6GBX 10GFEWVedä kahva10 gal.Oranssi7.25 "29.5 "-18 "€296.44
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 10GFEWP Kannettava itsenäinen silmänhuuhteluasema, painovoimalla syötettävä, lava, 20 kpl pakkaus | CH6GCA 10GFEWPVedä kahva10 gal.Oranssi7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "€5,192.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 16GFEW itsenäinen painovoimalla toimiva silmähuuhteluasema, 16 gallonaa
€418.15 / yksikkö