JUSTRITE Self Contained Eye Wash asemat


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Silmien/kasvojen pesun diffuusori viimeistely: Kromattu , Silmien/kasvojen pesun diffuusori materiaali: Messinki , Arvosana: Luokka 316L , Imuaukon koko: 1 / 2 " , Pituus: 11.33 " , Materiaali: PVC , Max. Ympäristön lämpötila: 95 astetta F , Max. Käyttöpaine: 80 psi , Min. Käyttöpaine: 30 psi , Käyttöventtiilin materiaali: Ruostumaton teräs , Toiminnan kesto: 15 min. , Putkiston materiaali: Ruostumaton teräs , Veden sisääntulon tyyppi: FNPT
TyyliMalliAktivoi ByKokoVäriSyvyysKorkeusWater Flow Silmät/kasvotLeveysHinta (ei alv)
A
10GFEWP
Vedä kahva10 gal.Oranssi7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "€5,192.73
B
16GFEW
Vedä kahva16 gal.Vihreä-25.13 "-21.25 "€418.15
A
10GFEW
Vedä kahva10 gal.Oranssi7.25 "29.5 "-18 "€296.44
Tarjouspyyntö
C
15 GEW
Työnnä levy15 gal.Vihreä15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "€2,557.42

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?