JUSTRITE 15GEW Juotava itsenäinen hätäsilmähuuhtelu, paineistettu, 15 gallonaa | CD8DQU

JUSTRITE 15GEW juomakelpoinen itsenäinen hätäsilmähuuhtelu, paineistettu, 15 gallona

Varastossa
Tuote: CD8DQU Malli: 15GEW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,557.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien pesuasema
Aktivoi ByTyönnä levy
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Koko15 gal.
VäriVihreä
Syvyys15.9 "
Silmien/kasvojen pesun diffuusori viimeistelyKromattu
Silmien/kasvojen pesun diffuusori materiaaliMessinki
Silmä-/kasvovesi Hajottimet ViimeistelyKromattu
Silmä-/kasvovesi Diffusori MateriaaliMessinki
LuokkaLuokka 316L
Korkeus41.2 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Maks. Ympäristön lämpötila95 astetta F
Max. Käyttöpaine80 psi
verkkoRuostumaton teräs
Min. Ympäristön lämpötila41 astetta F
Min. Käyttöpaine30 psi
Käyttöventtiilin materiaaliRuostumaton teräs
Toiminnan kesto15 min.
Putkiston materiaaliRuostumaton teräs
Water Flow Silmät/kasvot0.4 gpm
Veden sisääntulon tyyppiFNPT
Leveys15.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)48.26

Tuotteen yksityiskohdat:

Kustannustehokas, ANSI-yhteensopiva ratkaisu paikkoihin, jotka eivät sovellu kiinteisiin asennuksiin tai sellaisiin paikkoihin, joissa ei ole pääsyä vesijohtoverkkoon.

Ominaisuudet:

  • 15 US gallonaa (56.8 litraa) ruostumaton paineastia sisäänrakennetuilla kantokahvalla, tarjoaa silmien hätäpesun jopa 15 minuutin ajan
  • Irrotettavat pölysuojat ja työntövivun käyttö helpottavat käyttöä
  • Painemittari ja kaksitoiminen varoventtiili estävät ylipaineen muodostumisen ja antavat käyttäjän ilmata sylinterin puhdistusta ja huoltoa varten
  • Sisältää ANSI-yhteensopivan tunnistusmerkin aktivointivivussa ja tarkastuslapun testi- ja huoltohistorian tallentamista varten
  • Käytä kiinteää 1/2-in (F) NPT-liitäntää valinnaisen kasteluletkun OPT50 kiinnittämiseen vähäiselle altistumiselle altistuneiden kehon osien puhdistamiseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAktivoi ByKokoVäriSyvyysKorkeusWater Flow Silmät/kasvotLeveysHinta
JUSTRITE 16GFEW itsenäinen painovoimalla toimiva silmänpesuasema, 16 gallonaa | CD8DRB 16GFEWVedä kahva16 gal.Vihreä-25.13 "-21.25 "€418.15
JUSTRITE 10GFEW Kannettava itsenäinen silmänpesuasema, painovoimalla syötettävä, 10 gallonaa | CH6GBX 10GFEWVedä kahva10 gal.Oranssi7.25 "29.5 "-18 "€296.44
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 10GFEWP Kannettava itsenäinen silmänhuuhteluasema, painovoimalla syötettävä, lava, 20 kpl pakkaus | CH6GCA 10GFEWPVedä kahva10 gal.Oranssi7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "€5,192.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 15GEW juomakelpoinen itsenäinen hätäsilmähuuhtelu, paineistettu, 15 gallona
€2,557.42 / yksikkö