HOFFMAN Spectra Cool N21 -sarjan kapeat sisä-/ulkokotelo-ilmastointilaitteet


Hoffman SpectraCool N21 -sarjan kapeat ilmastointilaitteet tarjoavat viileän ilmansyötön, kun ne asennetaan kapeampaan, matalampaan kaappiin. Nämä ilmastointilaitteet sopivat 12 tuuman (300 mm) syviin seinä- ja lattiakoteloihin, joissa on mahdollisimman vähän näkyvää kiinnikkeiden käyttöä. Ne vaativat 115, 230 tai 460 VAC tehon...ut niiden riviliittimen sisällä.Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalli
A
N210216G051
Tarjouspyyntö
A
N210226G050
Tarjouspyyntö
A
N210246G051
Tarjouspyyntö
A
N210246G050
Tarjouspyyntö
A
N210216G050
Tarjouspyyntö
A
N210226G051
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Hoffman SpectraCool N21 -sarjan kapeissa ilmastointilaitteissa on alumiiniverkkosuodatin, joka on puhdistettava ja uudelleenkäytettävä suojaamaan kierukoita epäpuhtauksilta ja takaamaan parhaan mahdollisen jäähdytystehon.
  • Niiden kotelossa on mekaaninen termostaatti, joka helpottaa lämpötilan asetuspisteiden hallintaa.
  • Niiden lauhdutinkelat ovat pölynkestäviä, mikä mahdollistaa suodattimen käytön useimmissa sovelluksissa.
  • Yksiköissä on NEMA-luokiteltu galvanoidusta teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi ulkokäyttöön.
  • Sisäilmastointilaitteissa on lisäksi aktiivinen lauhteen hallinta lämmitinnauhalla, virrankatkaisurele ovikytkimen ja muiden järjestelmävaatimusten täyttämiseksi sekä vikakytkin turvastandardina.
  • Niiden normaali kapasiteetti on 2000 BTUh tai 586W.
  • Näissä ilmastointilaitteissa käytetään maaystävällisiä R134a-kylmäaineita.

Yhteensopivat lisävarusteet

  • Hoffman 89206050 digitaalinen kaukosäädin: Tämä laite mahdollistaa SpectraCool-ilmastointilaitteiden etävalvonnan ja -hallinnan suojatulla internetyhteydellä tuottavuuden ja luotettavuuden lisäämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL / cUL
  • CE
  • EAC

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Hoffman SpectraCool N21 -sarjan kapeiden ilmastointilaitteiden käyttölämpötila?

Näitä ilmastointilaitteita käytetään lämpötiloissa -40 astetta F (-40 astetta C) 131 asteeseen F (55 astetta C).

Kuinka asentaa nämä Hoffman SpectraCool N21 -sarjan kapeat ilmastointilaitteet?

  • Tarkasta ilmastointilaite ja päätä, asennetaanko ne pinta- vai upotukseen.
  • Valmistele kotelon aukko ja käytä tiivistesarjaa tiivisteiden asentamiseen ilmastointilaitteeseen.
  • Asenna ilmastointilaite koteloon pystyasentoon.
  • Vedä yksikön tyhjennysputki taittelematta tai nostamatta sitä yksikön ulostulokohdan yläpuolelle.
  • Liitä virtajohto kunnolla maadoitettuun virtalähteeseen.

Kuinka asettaa termostaatin lämpötila näissä Hoffman SpectraCool N21 -sarjan kapeissa ilmastointilaitteissa?

  • Irrota nailontulppa laitteen etupinnasta.
  • Käytä tavallista ruuvimeisseliä kääntääksesi säätöruuvia myötäpäivään kylmempiä asetuksia varten ja säädä ruuvia vastapäivään lämpimämpiä asetuksia varten.
  • Asenna nailontulpat takaisin laitteeseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?