A Kulmavirhe: 7" , Halkaisija: 1 / 2 " , Keskielementin materiaali: Kumi , Virheellinen kohdistustyyppi: Kulmikas, yhdensuuntainen , Akselityypille: Pyöreä , Napan materiaali: Teräs Sisältää: (2) Aseta ruuvi , Materiaali: Joustava Buna-nitraattikumiholkki, pyälletty teräsnapa , Max. Kulmavirhe: 7 Tutkinnot , Max. Rinnakkainen kohdistusvirhe (in.): 1/8 , Max. RPM: 1725 , Max. Nopeus: 1725 RPM , Rinnakkaissuuntaus: 0.125 " , Ruuvin koko: 1 / 4-20 " , Ruuvin kierteen koko: 1/4 "20 , Akselin lukitustyyppi: Aseta ruuvi