JUSTRITE 10GFEWP Kannettava itsenäinen silmänhuuhteluasema, painovoimalla syötettävä, lava, 20 kpl pakkaus | CH6GCA

JUSTRITE Kannettava itsenäinen 10GFEWP-silmänhuuhteluasema, painovoimalla syötettävä, lava, 20 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CH6GCA Malli: 10GFEWP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,192.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmien pesuasema
Aktivoi ByVedä kahva
Koko10 gal.
VäriOranssi
Syvyys7.25 "
Korkeus29.5 "
MateriaaliPVC
Toiminnan kesto15 min.
Water Flow Silmät/kasvot0.55 gpm
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85

Tuotteen yksityiskohdat:

Hughesin kannettava, itsenäinen 10 gallonan painovoimalla toimiva silmänhuuhteluasema sopii sinne, missä jatkuvaa vettä ei ole saatavilla – putkistoa ei tarvita. Painovoimalla toimiva silmähuuhteluvesi tarjoaa jatkuvan, kontrolloidun virtauksen, joka ylittää ANSI Z358.1 -standardin 1.5 LPM (0.4 GPM) 15 minuutin ajan, mikä tarjoaa luotettavan turvallisuusratkaisun sijainnistasi riippumatta. Piilotettu kiinnike helpottaa siirtämistä ja siirtämistä. Hyvin näkyvä väri on helppo tunnistaa hätätilanteissa. Helppo käyttää alasvedettävällä aktivointikahvalla. Helppo huoltaa – leveä täyttöaukko mahdollistaa nopean tarkastuksen, puhdistuksen ja täytön.

Ominaisuudet:

  • Kannettava malli, jossa on piilotettu seinäkiinnike, joka helpottaa siirtämistä ja siirtämistä
  • Ohjattu 1.5 LPM (0.4 GPM) vesivirtaus 15 minuutin ajan
  • Helppo käyttää alasvedettävällä aktivointikahvalla
  • Täyttää ANSI Z358.1- ja EN15154-vaatimukset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAktivoi ByKokoVäriSyvyysKorkeusWater Flow Silmät/kasvotLeveysHinta
JUSTRITE 15GEW Juotava itsenäinen hätäsilmähuuhtelu, paineistettu, 15 gallonaa | CD8DQU 15 GEWTyönnä levy15 gal.Vihreä15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "€2,557.42
JUSTRITE 16GFEW itsenäinen painovoimalla toimiva silmänpesuasema, 16 gallonaa | CD8DRB 16GFEWVedä kahva16 gal.Vihreä-25.13 "-21.25 "€418.15
JUSTRITE 10GFEW Kannettava itsenäinen silmänpesuasema, painovoimalla syötettävä, 10 gallonaa | CH6GBX 10GFEWVedä kahva10 gal.Oranssi7.25 "29.5 "-18 "€296.44
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE Kannettava itsenäinen 10GFEWP-silmänhuuhteluasema, painovoimalla syötettävä, lava, 20 kpl pakkaus
€5,192.73 / yksikkö