E JAMES & CO Kumilevy, vedenkestävä, 70A


Suodattaa
Väri: Musta , Durometri: 70A , Pidentymä: 200% , Suorittaa loppuun: Tasoita , Materiaali: Vinyylikumi , Max. Lämpötila: 160 F , Min. Temp. Luokitus: +20 astetta F. , Vetolujuus: 1000 psi , Leveys: 12 "
TyyliMalliTaustatyyppiPituusPaksuusHinta (ei alv)
A
360-1 / 8ATAPE
tarttuva12 "1 / 8 "€24.48
A
360-1 / 16ATAPE
tarttuva12 "1 / 16 "€21.92
A
360-3 / 16ATAPE
tarttuva12 "3 / 16 "€32.01
B
360-3 / 16BTAPE
tarttuva24 "3 / 16 "€45.40
A
360-1 / 4CTAPE
tarttuva36 "1 / 4 "€174.16
B
360-1 / 4BTAPE
tarttuva24 "1 / 4 "€55.01
A
360-1 / 8CTAPE
tarttuva36 "1 / 8 "€103.22
A
360-1 / 4ATAPE
tarttuva12 "1 / 4 "€39.49
B
360-1 / 16BTAPE
tarttuva24 "1 / 16 "€27.05
B
360-1 / 8BTAPE
tarttuva24 "1 / 8 "€41.95
A
360-1 / 16CTAPE
tarttuva36 "1 / 16 "€100.16
C
360-3 / 16B
tavallinen24 "3 / 16 "€40.73
D
360-1 / 4A
tavallinen12 "1 / 4 "€30.40
C
360-1 / 16B
tavallinen24 "1 / 16 "€12.38
D
360-1 / 8A
tavallinen12 "1 / 8 "€11.39
C
360-1 / 8B
tavallinen24 "1 / 8 "€24.98
E
360-1 / 4C
tavallinen36 "1 / 4 "€69.34
D
360-1 / 16A
tavallinen12 "1 / 16 "€5.85
E
360-3 / 16C
tavallinen36 "3 / 16 "€61.91
E
360-1 / 8C
tavallinen36 "1 / 8 "€33.09
E
360-1 / 16C
tavallinen36 "1 / 16 "€21.39
D
360-3 / 16A
tavallinen12 "3 / 16 "€16.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?