Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12955 Spill Basin, 3.7 gallonaa, punainen | CD8DQP

JUSTRITE 12955 Spill Basin, 3.7 Gallona, ​​punainen

Varastossa
Tuote: CD8DQP Malli: 12955

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValuma -allas
Koko3.7 gal.
Korkeus6"
Pituus18 "
MateriaaliHDPE
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä toissijaiset säiliöt keräävät vuodot ja roiskeet VaporTrapista? liuotinjätejärjestelmät ja hiilihapot. Kestävästä korkeatiheyspolyeteenistä valmistetut vuotoaltaat ovat täydellinen ratkaisu työalueiden pitämiseen puhtaina ja kuivina.

Ominaisuudet:

  • Pidä työalue puhtaana ja kerää vuodot HPLC-putkista
  • Tilavuus 3.7 gallonaa (14L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoMateriaaliHinta
JUSTRITE 84003 HPLC Can Spill Basin, polyeteeni, läpikuultava, kapasiteetti 5 gallonaa, Hplc | AC3PXD JCN8400300 840035 gal.-polyeteeni€183.03
JUSTRITE 12956 Spill Basin, 9 gallonaa, punainen | CD8DQQ 129569 gal.-HDPE€62.39
JUSTRITE 12957 Spill Basin, 19.4 gallonaa, punainen | CD8DQR 1295719.4 gal.-HDPE€143.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12955 Spill Basin, 3.7 Gallona, ​​punainen
€37.67 / yksikkö