Rullan halkaisija: 6" , Pyörän materiaali: Hometta kumi , Pyörän tyyppi: (2) kääntyvä, (2) jäykkä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Rusketus Sisältää: (3) Lavan/kannen tasot, (2) kääntyvät pyörät 2" leveys ja (2) jäykät pyörät 2" leveys , Kantavuus: 1600 lbs. , Alakerroksen korkeus: 9 1 / 2 " , Materiaali: Teräs, puu , Max. Alustan korkeus: 50 " , Keskitason korkeus: 29 1 / 2 " , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Hyllyjen määrä: 3 , Kokonaiskorkeus: 50 " , Lavan korkeus: 9.5 " , Alustan materiaali: Puu , Alustan nimellispaksuus: 1" , Virtalähde: manuaalinen , yläkannen korkeus: 50 "