JUSTRITE 12956 Spill Basin, 9 gallonaa, punainen | CD8DQQ

JUSTRITE 12956 Spill Basin, 9 Gallona, ​​punainen

Varastossa
Tuote: CD8DQQ Malli: 12956

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValuma -allas
Koko9 gal.
Korkeus10 "
Pituus19.5 "
MateriaaliHDPE
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä toissijaiset säiliöt keräävät vuodot ja roiskeet VaporTrapista? liuotinjätejärjestelmät ja hiilihapot. Kestävästä korkeatiheyspolyeteenistä valmistetut vuotoaltaat ovat täydellinen ratkaisu työalueiden pitämiseen puhtaina ja kuivina.

Ominaisuudet:

  • Pidä työalue puhtaana ja kerää vuodot HPLC-putkista
  • Tilavuus 9 gallonaa (34L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoMateriaaliHinta
JUSTRITE 84003 HPLC Can Spill Basin, polyeteeni, läpikuultava, kapasiteetti 5 gallonaa, Hplc | AC3PXD JCN8400300 840035 gal.-polyeteeni€183.03
JUSTRITE 12955 Spill Basin, 3.7 gallonaa, punainen | CD8DQP 129553.7 gal.-HDPE€37.67
JUSTRITE 12957 Spill Basin, 19.4 gallonaa, punainen | CD8DQR 1295719.4 gal.-HDPE€143.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12956 Spill Basin, 9 Gallona, ​​punainen
€62.39 / yksikkö