BRADY tarrat


Suodattaa
liima: Kyllä , Hahmo: Tyhjä , hahmon korkeus: 1" , merkin leveys: 21 / 32 " , Arvosana: Erittäin voimakas prismaattinen , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Kieli: Englanti , Legendan väri: Musta , Legendatyyli: teksti , Selite/taustaväri: Musta / valkoinen , merkit per kortti: 1 , Korttien määrä: 1 , Kokonaiskorkeus: 1.5 " , Kokonaisleveys: 1" , Muoto: Suorakulmio , Kutistussuhde: 3:1
TyyliMalliMetalli havaittavissaTaustaväriVäriMin. Langan kokoTemp. alueLeveysKorkeuseräHinta (ei alv)
A
THT-18-483-3
--Valkoinen--40 - 248 astetta F3"1"Merkki€592.58
B
5040P-9
-------Merkki€13.83
C
8210P-7
-------Merkki€13.79
D
M6-29-427-RD
-------Merkki€180.18
E
8210P-8
-------Merkki€16.80
F
M6-29-427
-------Merkki€159.27
G
5100P-J
-------Merkki€16.41
H
5040P-H
-------Merkki€11.84
I
5100P-N
-------Merkki€16.84
J
5140P-L
-------Merkki€22.51
K
M6-28-427-GR
-------Merkki€161.24
L
5040P-K
-------Merkki€11.84
M
5100P-6
-------Merkki€16.75
N
5180P-1
-------Merkki€34.49
O
M7-28-427
-------Merkki€119.52
P
5140P-D
-------Merkki€22.51
Q
5010P-7
-------Merkki€12.22
R
5180P-2
-------Merkki€26.81
S
5040P-E
-------Merkki€12.31
T
5100P-V
-------Merkki€16.73
U
5180P-E
-------Merkki€26.81
V
5170P-7
-------Merkki€26.30
W
5180P-A
-------Merkki€34.49
X
5100P-3
-------Merkki€16.93
Y
5040P-G
-------Merkki€11.97
Z
5100P-1
-------Merkki€17.01
A1
M6-30-427-BR
-------Merkki€133.57
B1
5170P-C
-------Merkki€22.51
C1
5180P-F
-------Merkki€34.49
D1
M6-30-427-TAI
-------Merkki€98.08
E1
5080P-E
-------Merkki€12.26
F1
5080P-L
-------Merkki€12.40
G1
M7-30-427-PL
-------Merkki€127.17
H1
5010P-Y
-------Merkki€11.84
I1
M7C-375-498
-------Merkki€129.81
J1
8215P-8
-------Merkki€18.78
K1
M7C-375-422
-------Merkki€176.14
L1
M6C-625-422
-------Merkki€231.43
M1
5140P-6
-------Merkki€22.51
N1
M7C-625-422
-------Merkki€244.57
O1
5140P-3
-------Merkki€22.51
P1
B33-12-483
-------Merkki€280.48
Q1
5080P-5
-------Merkki€15.04
R1
5010P-J
-------Merkki€12.10
S1
B33-76-483
-------Merkki€364.00
T1
5010P-R
-------Merkki€12.06
U1
M6C-318-498
-------Merkki€130.75
V1
M7C-250-414
-------Merkki€109.29
W1
5140P-S
-------Merkki€22.51
X1
5010P-P
-------Merkki€11.84
V1
M7C-1000-414
-------Merkki€142.10
Y1
5010P-2
-------Merkki€11.94
Z1
M6-32-486
-------Merkki€185.82
A2
5010P-D
-------Merkki€11.84
B2
M6-30-428-CALI
-------Merkki€155.64
C2
5080P-8
-------Merkki€16.75
D2
B33-7-435
-------Merkki€216.25
E2
5140P-Z
-------Merkki€22.51
F2
5080P-I
-------Merkki€12.40
G2
M6-37-435
-------Merkki€128.09
H2
175209
-------Merkki€14.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?