JUSTRITE 12957 Spill Basin, 19.4 gallonaa, punainen | CD8DQR

JUSTRITE 12957 Spill Basin, 19.4 Gallona, ​​punainen

Varastossa
Tuote: CD8DQR Malli: 12957

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€143.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValuma -allas
Koko19.4 gal.
Korkeus13 "
Pituus23.5 "
MateriaaliHDPE
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)50.8
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä toissijaiset säiliöt keräävät vuodot ja roiskeet VaporTrapista? liuotinjätejärjestelmät ja hiilihapot. Kestävästä korkeatiheyspolyeteenistä valmistetut vuotoaltaat ovat täydellinen ratkaisu työalueiden pitämiseen puhtaina ja kuivina.

Ominaisuudet:

  • Pidä työalue puhtaana ja kerää vuodot HPLC-putkista
  • Tilavuus 19.4 gallonaa (73L)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoMateriaaliHinta
JUSTRITE 84003 HPLC Can Spill Basin, polyeteeni, läpikuultava, kapasiteetti 5 gallonaa, Hplc | AC3PXD JCN8400300 840035 gal.-polyeteeni€183.03
JUSTRITE 12955 Spill Basin, 3.7 gallonaa, punainen | CD8DQP 129553.7 gal.-HDPE€37.67
JUSTRITE 12956 Spill Basin, 9 gallonaa, punainen | CD8DQQ 129569 gal.-HDPE€62.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12957 Spill Basin, 19.4 Gallona, ​​punainen
€143.87 / yksikkö