Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 84003 HPLC Can Spill Basin, polyeteeni, läpikuultava, kapasiteetti 5 gallonaa, Hplc | AC3PXD JCN8400300

JUSTRITE 84003 HPLC voi roiskua allas, polyeteeni, läpikuultava, kapasiteetti 5 gallonaa, HPLC

Varastossa
Tuote: AC3PXD Malli: 84003Ristiviite: JCN8400300
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
€183.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoi vuotaa lokeron
Koko5 gal.
VäriValkoinen
Syvyys14.875 "
Korkeus7.625 "
Materiaalipolyeteeni
Kuormalavan määrä48
Leveys14.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kestävä, polyeteenistä valmistettu roiskeallas pitää työalueet puhtaina HPLC-tölkkien ympärillä ja vangitsee kaikki vuodot HPLC-tuloputkista. Allas tarjoaa lisäsuojaa tahattomalta "törmäykseltä", kun tölkkejä säilytetään lattialla. Tämä vuotamaton allas, joka on mitoitettu hyväksymään Justriten kahden ja viiden gallonan 12 mm:n halkaisijaltaan 305" (XNUMX mm) poly-jätesäiliöt, tekee puhdistamisesta helppoa ja tarjoaa jopa viiden gallonan vuotokapasiteetin EPA-vaatimusten mukaisesti. Läpinäkyvä väri havaitsee roiskeet jopa etäisyys.

Ominaisuudet:

  • Pitää työalueet puhtaina HPLC-tölkkien ympärillä
  • Vangitsee vuodot HPLC-syöttöaltaista
  • Suojaa lattialla säilytettyjä tölkkejä tahattomalta törmäykseltä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoMateriaaliHinta
JUSTRITE 12955 Spill Basin, 3.7 gallonaa, punainen | CD8DQP 129553.7 gal.-HDPE€37.67
JUSTRITE 12956 Spill Basin, 9 gallonaa, punainen | CD8DQQ 129569 gal.-HDPE€62.39
JUSTRITE 12957 Spill Basin, 19.4 gallonaa, punainen | CD8DQR 1295719.4 gal.-HDPE€143.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 84003 HPLC voi roiskua allas, polyeteeni, läpikuultava, kapasiteetti 5 gallonaa, HPLC
€183.03 / yksikkö