TENNANT 399246 pehmeä nailonharja | AA4EGY 12H301

TENNANT 399246 Pehmeä nylonharja

Tuote: AA4EGY Malli: 399246Ristiviite: 12H301

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä nailonharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.83
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 222305 pehmeä nailonharja | AA4EGF 12H284 222305€554.40
TENNANT 222308 Pehmeä nailonharja | AA4EGH 12H286 222308€617.01
TENNANT 222321 pehmeä nailonharja | AA4EGJ 12H287 222321€676.52
TENNANT 399243 Pehmeä nailonharja | AA4EGX 12H299 399243€682.79
TENNANT 399251 Pehmeä nailonharja | AA4EGZ 12H302 399251€483.49
TENNANT 1016634 Pehmeä nailonharja | AA4EJY 12H349 1016634€548.13
TENNANT 1042499 Pehmeä nailonharja | AA4EKQ 12H366 1042499€842.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 399246 Pehmeä nylonharja