VESTIL RLAD-sarjan kannettavat kaksivaiheiset tikkaat


Suodattaa
Pohjan pituus: 23.5 " , Pohjan leveys: 20.56 " , Kapasiteetti: 300 lbs. , Pyörän materiaali: Jäykkä kumi , Syvyys: 23.5 " , Portaiden välinen etäisyys: 10 " , Kaiteen korkeus: 42 " , Kaiteet mukana: Kyllä , Korkeus: 42 " , Tikkaiden materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 2 , Vaiheiden määrä: 2 , Kokonaissyvyys: 23.5 " , Takapyörän leveys: 2" , Keväällä ladattu: Ei , Vaiheen syvyys: 8" , Askelleveys: 16 " , Ylimmän askelman korkeus maasta: 20 " , Pyörän tyyppi: Jäykkä kumi
TyyliMalliVäriVaiheen materiaaliStep StyleHinta (ei alv)
A
RLAD-P-2-B
sininenRei'itetty teräsrei'itetty€658.43
B
Rlad-2-B
sininenKumiKumi€644.26
C
Rlad-2-y
KeltainenKumiKumi€644.26
D
RLAD-P-2-Y
KeltainenRei'itetty teräsrei'itetty€658.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?