YHDISTETTY TIETEELLINEN D1024 Mikroputkien säilytyslaatikko 50 Ml Tubs Pk 4 | AF7ZWF 23YX12

UNITED SCIENTIFIC D1024 mikroputkisäilytyslaatikko 50 ml tynnyrit, kpl 4

Varastossa
Tuote: AF7ZWF Malli: D1024Ristiviite: 23YX12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroputkien säilytyslaatikko
Värisininen
Korkeus5"
Omistaa50 ml: n putket
Pituus5 17 / 24 "
MateriaaliMuovi
Aikavälien lukumäärä16
Putken koko50mL
TyyppiMuovi
Leveys5 17 / 24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.68
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909910

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusOmistaaPituusPutken kokoHinta
YHDISTETYT TIETEELLINEN D1023 Mikroputkien säilytyslaatikko 15 ml: n altaat Pk 4 | AF7ZWE 23YX11 D10234 82 / 89 "15 ml: n putket5"15mL€114.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC D1024 mikroputkisäilytyslaatikko 50 ml tynnyrit, kpl 4
€120.05 / yksikkö