Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Line Volt Termostaatti, SPDT-kytkin, -30 - 100 astetta F | AC7WKD 38Y058

JOHNSON CONTROLS A19ABC -24C Line -volttitermostaatti, SPDT -kytkin, -30 ... 100 astetta F.

Varastossa
Tuote: AC7WKD Malli: A19ABC-24CRistiviite: 38Y058
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
€180.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus96 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V22A
Ohjausalue-30 - 100 astetta F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V16A
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V8A
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V96A
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V48A
Syvyys1-13 / 16 "
Ero3 astetta 12 astetta F
Kotelon tyyppiGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit16A
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A
Korkeus4.375 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A
Tulojännite120 - 277 VAC
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A
AsennustyyppiTasainen pinta
Releen tulojen määrä1
Relelähtöjen määrä1
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä1
Kokonaispituus4.375 "
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC22A
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 8 "
Lampun pituuden tunnistaminen4"
Anturin tyyppiPolttimo
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Vaihda luokitukset @ 120VDC16A
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 2 astetta F
Jännitealue120 - 277 VAC
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9032100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu valvomaan ja hallitsemaan sisäilman lämpötilaa; lämpötila-alue on -30 - 100 ° F
    • Sinkitty teräsrakenne tarjoaa kompaktin kotelon, suojan ja kestävyyden
    • Linjajännitetyyppinen termostaatti, jonka käyttöjännitealue on 120--277 VAC ja täysi ampeeriluku 16 A, kun jännite on 120 VAC
    • Erittäin tarkka +/- 2 asteen F-vaihtelulla, siten ympäröivissä olosuhteissa se ei vaikuta
    • Sisältää polttimoanturin termostaatin kaukosäätöä varten ja säädettävän tasauspyörästön välillä 3-12 astetta F
    • Tasainen pinta-asennustapa tekee asennuksesta seinälle helppoa
    • Ihanteellinen LVI-sovelluksiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysOhjausalueSyvyysEroKorkeusVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJänniteHinta
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostaatti Spst sulkeutuu nousun aikana -30-100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4.375 "Sulje RiseSPST-€137.20
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C -jännitemekaaninen termostaatti 120 - 277 VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4 13 / 32 "Sulje RiseSPST120 - 277 VAC€246.07
JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt Mekaaninen termostaatti, 24 - 600VAC jännite, 10A Virta | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 astetta 240 asteeseen. F1 13 / 16 "6 astetta 24 asteeseen. F4 13 / 32 "Avaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC€247.14
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 astetta 240 astetta F1-13 / 16 "6 astetta 24 astetta F4 13 / 32 "Avaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC€215.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC -24C Line -volttitermostaatti, SPDT -kytkin, -30 ... 100 astetta F.
€180.05 / yksikkö