Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt Mekaaninen termostaatti, 24 - 600VAC jännite, 10A Virta | AG9MLG 20XJ31

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt Mekaaninen termostaatti, 24-600VAC jännite, 10A Virta

Varastossa
Tuote: AG9MLG Malli: A19ABC-41CRistiviite: 20XJ31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€247.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus94 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V22A
Ohjausalue100 astetta 240 asteeseen. F
Syvyys1 13 / 16 "
Ero6 astetta 24 asteeseen. F
Kotelon tyyppiGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC6A
Korkeus4 13 / 32 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V10A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V6A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V60A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V36A
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
EtätunnistuskykyKyllä
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC22A
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 8 "
Lampun pituuden tunnistaminen5"
Anturin tyyppiPolttimo
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Jännite24 - 600 VAC
Jännitearvot24-600V AC
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls A19ABC-41C mekaanista termostaattia käytetään jäähdytysyksiköissä, jäähdyttimissä ja LVI-järjestelmissä estämään lämpötilan vaihtelut ja lisäämään energiatehokkuutta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on avaus/sulkemiskytkintoiminto lämpötilan noustessa ja yksinapainen kaksoisheittokytkin turvallisen ja tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Tässä termostaatissa on polttimo, jonka halkaisija on 1/2 tuumaa ja pidennetty pituus 5 tuumaa.
  • Siinä on kapillaari, jonka pituus on 94 tuumaa, ja säädettävä tasauspyörästö tarkkaa hallintaa varten.
  • Tässä termostaatissa on NEMA-luokiteltu teräskotelo rakenteen jäykkyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.
  • Se voi säätää lämpötiloja välillä 30 - 100 astetta F ja sitä voidaan käyttää turvallisesti 35 - 140 astetta F.
  • Tämä lämpötilansäädin tarjoaa säätöjä ruuvimeisselillä ja siinä on yksi napa yleistä suorituskykyä varten.
  • Siinä on kuparinen hydraulinen kapillaaripolttimo sähkönjohtavuuden lisäämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjoaa Johnson Controls -termostaatteja muovikoteloilla?

V. Kyllä, Johnson Controls -termostaatteja, joissa on muovikotelo, on saatavana Raptor Supplies. Asiakkaat, jotka etsivät samanlaisia ​​termostaatteja, voivat valita Johnson Controlsin T22SEB-1C verkkojännitetermostaatti joka voidaan asentaa pystysuoraan seinälle. Tämä termostaatti voi ohjata lämpötiloja välillä 40 - 90 astetta F, ja siinä on SPDT-kytkin, joka parantaa käyttöturvallisuutta.

K. Mitä eroa on Johnson Controls A19ABC-41C verkkojännitteen mekaanisella ja digitaalisella termostaatilla?

A.

  • Johnson Controls A19ABC-41C -termostaatti on verkkojännitteinen mekaaninen termostaatti, joka on suunniteltu suoraan suurjännitejärjestelmien ohjaamiseen.
  • Toisin kuin digitaaliset termostaatit, tämä A19ABC-41C termostaatti toimii mekaanisilla komponenteilla, joten se on kestävä ja luotettava.
  • Tämä termostaatti tarjoaa suoraviivaisen lämpötilansäädön ilman monimutkaista ohjelmointia.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä mekaanista termostaattia?

A.

  • Katkaise aina virta ennen termostaatin asentamista tai huoltamista.
  • Varmista oikea johdotus sähkövaaran välttämiseksi.
  • Käytä asianmukaisilla jännitetasoilla ohjeiden mukaisesti.
  • Pidä termostaatti esteettömänä tarkkoja lukemia varten.
  • Anna pätevän ammattilaisen asentaa se.
  • Tarkista säännöllisesti kulumisen, vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta.
  • Peitä ja suojaa luvattomalta käytöltä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysOhjausalueSyvyysEroKorkeusVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJänniteHinta
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostaatti Spst sulkeutuu nousun aikana -30-100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4.375 "Sulje RiseSPST-€151.67
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Line Volt Termostaatti, SPDT-kytkin, -30 - 100 astetta F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4.375 "Avaa / sulje nousussaSPDT-€190.60
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C -jännitemekaaninen termostaatti 120 - 277 VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4 13 / 32 "Sulje RiseSPST120 - 277 VAC€246.46
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 astetta 240 astetta F1-13 / 16 "6 astetta 24 astetta F4 13 / 32 "Avaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC€218.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt Mekaaninen termostaatti, 24-600VAC jännite, 10A Virta
€247.14 / yksikkö