Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A | AG9MLH 20XJ32

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A

Varastossa
Tuote: AG9MLH Malli: A19ABC-42CRistiviite: 20XJ32

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 277V22A
Ohjausalue100 astetta 240 astetta F
Syvyys1-13 / 16 "
Ero6 astetta 24 astetta F
Kotelon tyyppiGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC6A
Korkeus4 13 / 32 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V10A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V6A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V60A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V36A
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
EtätunnistuskykyKyllä
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC22A
Anturin tyyppiPolttimo
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
Jännite24 - 600 VAC
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Termostaatti ohjelmoitava: Ei
    • Termostaatin lämmitys / jäähdytys: lämmitys / jäähdytys
    • Mukana kaukoanturilamppu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysOhjausalueSyvyysEroKorkeusVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJänniteHinta
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C Termostaatti Spst sulkeutuu nousun aikana -30-100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4.375 "Sulje RiseSPST-€151.67
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Line Volt Termostaatti, SPDT-kytkin, -30 - 100 astetta F | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4.375 "Avaa / sulje nousussaSPDT-€190.60
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C -jännitemekaaninen termostaatti 120 - 277 VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4 13 / 32 "Sulje RiseSPST120 - 277 VAC€246.46
JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Line Volt Mekaaninen termostaatti, 24 - 600VAC jännite, 10A Virta | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 astetta 240 asteeseen. F1 13 / 16 "6 astetta 24 asteeseen. F4 13 / 32 "Avaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC€247.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 10A
€218.78 / yksikkö