JOHNSON CONTROLS A19-sarjan lämpötilansäätimet NEMA 1 -kotelolla, säädettävällä erotuspyörällä


Suodattaa
Väri: Harmaa , Kotelon tyyppi: Galvanisoitu teräs , Täyskuorma vahvistimet: 16A , Tulojännite: 120 - 277 VAC , Asennustyyppi: Tasainen pinta , Vaiheiden lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 4.375 " , Anturin tyyppi: Polttimo , Jännitealue: 120 - 277 VAC , Jännitteen luokitus: 24-600V AC
TyyliMalliLeveysOhjausalueSyvyysEroKorkeusVaihda toimintaaKytkimen tyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
A19ABA-40C
2.12 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4.375 "Sulje RiseSPST-€137.20
A
A19ABC-24C
2.12 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4.375 "Avaa / sulje nousussaSPDT-€180.05
B
A19ABA-49C
2.156 "-30 - 100 astetta F1-13 / 16 "3 astetta 12 astetta F4 13 / 32 "Sulje RiseSPST120 - 277 VAC€246.07
B
A19ABC-41C
2.156 "100 - 240 ° F1 13 / 16 "6 - 24 ° F4 13 / 32 "Avaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC€247.14
B
A19ABC-42C
2.156 "100 astetta 240 astetta F1-13 / 16 "6 astetta 24 astetta F4 13 / 32 "Avaa / sulje nousussaSPDT24 - 600 VAC€215.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?