BUSSMANN TB200HB-sarjan sulakelohkot


Suodattaa
Yhteystiedot: Messinki , Nykyinen arvostelu: 30A , Syttyvää: UL 94 V-0 , Korkeus: 0.56 " , Kotelon materiaali: Termoplastinen (TP) , Mfr. Sarja: TB200HB , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta C , Asennuskulma: Suoraan , Asennustyyli: Paneeli , Pakkaus: Pääosa , Pitch: 0.437in , Tuotetyyppi: Estepäätteet , Lopetustyyppi: Ruuvi , Jännite: 600V , Leveys: 1.12 " , langan mittari: 22 AWG - 12 AWG , Johdin maksimimitta: 12AWG , Johdinmitta Min: 22AWG
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
TB200HB-26
1.01ft.€19.66
A
TB200HB-08QC3
4.25 "€9.18
A
TB200HB-08SS
4.25 "€8.97
A
TB200HB-08QC20
4.25 "€11.87
B
TB200HB-12L1L2QC4
6"€18.48
C
TB200HB-12SP
6"€14.45
A
TB200HB-14
6.87 "€10.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?