JOBOX PSC1457002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEL

JOBOX PSC1457002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs

Tuote: CM9GEL Malli: PSC1457002
€1,628.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus17.25 "
Pituus70.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen
Leveys30 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PSC1457002 crossover kuorma-auton laatikko on ihanteellinen työkalujen ja laitteiden, kuten sähköporien, pihtien, tarttuja ja vasaroiden, säilyttämiseen. Tämä säilytyslaatikko on sijoitettu lava-autojen sänkyyn. Jobox crossover kuorma-autojen laatikot soveltuvat varastointiin erittäin hankaavissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne rakenteen eheyden takaamiseksi ja Armor-Brite-jauhemaali hankauskestävyyttä varten.
  • Siinä on erittäin vahva itsestään nouseva kansi, joka estää murtautumisyritykset ja luvattoman käytön.
  • Sen mukana tulee päähän kiinnitetyt painopainikkeet, jotka helpottavat pääsyä.
  • Siinä on erittäin luja runko, joka suojaa lukitusmekanismia ja vastustaa lastivaurioita.
  • Siinä on raskaat suojukset suojaamaan kaasujousia, mikä varmistaa kestävyyden.
  • Siinä on Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka lukittuu ja sulkeutuu helposti käytön helpottamiseksi.
  • Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen turvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on 4-osastoinen liukuva lokero ja sisäänrakennetut säilytysastiat pienten lisävarusteiden säilyttämiseen helposti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Jobox PSC1457002 crossover -autolaatikko?

V. Tämä säilytyslaatikko sijoitetaan kuorma-auton sängyn seinille. Sen sivut lepäävät trukin sivuseinillä, eikä säilytyslaatikkoa tarvitse ruuvata kuorma-auton sänkyyn.

K. Kuinka estää tämän Jobox PSC1457002 crossover kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastauksen/purkauksen aikana?

V. Siinä on kaasuiskutyyppinen kannen käsittelijä. Avattuaan kansi pysyy paikoillaan turvallisen lastauksen/purkauksen varmistamiseksi.

K. Kuinka lukita tämä Jobox PSC1457002 crossover-autolaatikko?

V. Se voidaan lukita avaimella. Lukko sijaitsee laatikon sivulla. Tämä piilotettu lukko varmistaa työkalun turvallisuuden ja estää sisäänmurron.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PSC1455000 Crossover Truck Box, täysikokoinen, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQQ 4NY55 PSC145500070.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliFull Size€692.37
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1458000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQR 4NY56 PSC145800060.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliKompakti€637.39
JOBOX PSC1456000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQT 4NY57 PSC145600070.12 "20.88 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä täysikokoinen€756.29
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1455002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEH PSC145500270.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliFull Size€1,016.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1456002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEJ PSC145600270.12 "20.88 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1457000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GEK PSC145700070.12 "30 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen€1,628.72
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1458002 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEM PSC145800260.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliKompakti€1,016.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSC1457002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs
€1,628.72 / yksikkö