JOBOX PSC1455000 Crossover Truck Box, täysikokoinen, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQQ 4NY55

JOBOX PSC1455000 Crossover Truck Box, täysikokoinen, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs

Tuote: AD9AQQ Malli: PSC1455000Ristiviite: 4NY55
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€637.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Mitata14 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus14.25 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus70.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti9.2 cu. ft.
TyyppiFull Size
Leveys20.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.8
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent JOBOX PSC1455000 DELTA-PRO crossover-kuorma-autolaatikkoa käytetään suurten/pienten työkalujen ja esineiden säilyttämiseen, jotta niihin pääsee helposti käsiksi.

Ominaisuudet:

  • JOBOX PSC1455000 DELTA-PRO crossover kuorma-autolaatikko sisältää kaasujouset ja suojukset kannen helpottamiseksi nostamiseksi ja vastaavasti sen aukon pystysuoran liikkeen suojaamiseksi.
  • Tämän laitteen molemmilla puolilla on sisäänrakennetut säilytyslokerot lisätilaa varten.
  • Se koostuu irrotettavista työkalulokeroista pienten osien ja käsityökalujen kätevää säilytystä varten.
  • Päätyyn kiinnitetyt painikkeet tarjoavat helpon pääsyn trukin molemmilta puolilta.
  • Tässä laatikossa on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka kestää kovaa säätä ja estää lastin vaurioitumisen.
  • Siinä on täydellinen säänpoisto, joka suojaa laatikkoa pölyltä ja kosteudelta.
  • Itsestään nouseva kansi estää murtoyritykset paremmin kuin muut teräskannet.
  • Tämä tuote sisältää J-pulttisarjan pulttikiinnitystä varten.
  • Siinä on avaimella varustettu lukitusjärjestelmä, jossa on poraa kestävä painikesalpamekanismi, joka suojaa lukkojärjestelmää.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kuorma-auton laatikon säilytyskapasiteetti?

V. Se tarjoaa maksimitallennuskapasiteetin 9.2 cu.ft.

K. Mitkä ovat tämän kuorma-auton laatikon mitat?

A. 70 (P) x 71 (L) x 14 (K) tuumaa.

K. Mikä on tämän PSC1455000 DELTA-PRO -laatikon valmistukseen käytetyn teräksen paksuus?

V. Tämä tuote on valmistettu 14 gaugea paksusta teräksestä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PSC1458000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQR 4NY56 PSC145800060.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliKompakti€591.52
JOBOX PSC1456000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQT 4NY57 PSC145600070.12 "20.88 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä täysikokoinen€696.06
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1455002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEH PSC145500270.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliFull Size€1,016.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1456002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEJ PSC145600270.12 "20.88 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1457000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GEK PSC145700070.12 "30 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen€1,628.72
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1457002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEL PSC145700270.12 "30 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen€1,628.72
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1458002 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEM PSC145800260.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliKompakti€1,016.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSC1455000 Crossover Truck Box, täysikokoinen, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs
€637.23 / yksikkö