JOBOX PSC1458000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQR 4NY56

JOBOX PSC1458000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs

Varastossa
Tuote: AD9AQR Malli: PSC1458000Ristiviite: 4NY56

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€591.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Mitata14 ga.
Kahva tyyliNappi
Korkeus14.25 "
LukitusmekanismiPoraa kestävät painonapit
Pituus60.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
Kannen tyyppiSäädettävä
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
AsennustyyliPultti kiinni
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti6.1 cu. ft.
TyyppiKompakti
Leveys20.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PSC1458000 crossover-kuorma-autolaatikko sopii työkalujen ja laitteiden, kuten sähköporien, pihtien, tarttuja ja vasaroiden, säilytykseen. Tämä kuorma-auton laatikko asetetaan lava-autojen alustalle. Jobox crossover kuorma-autojen laatikot tarjoavat varastointia erittäin hankaavissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on teräsrakenne rakenteen eheyden takaamiseksi ja Armor-Brite-jauhemaali korkeaa kulutuskestävyyttä varten.
  • Siinä on itsestään nouseva kansi sisäänmurtojen ja luvattoman käytön estämiseksi.
  • Siinä on päähän asennetut painikkeet helppoon pääsyyn.
  • Siinä on erittäin vahva runko, joka suojaa lukitusmekanismia samalla kun se vastustaa lastivaurioita.
  • Siinä on raskaat suojukset, jotka suojaavat kaasujousia ja varmistavat siten kestävyyden.
  • Siinä on Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka lukittuu ja sulkeutuu helposti käytön helpottamiseksi.
  • Siinä on itsesuuntautuvat lukitustapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen turvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on 4-osastoinen liukuva lokero ja sisäänrakennetut säilytyslokerot pienten tarvikkeiden säilyttämiseen helposti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Jobox PSC1458000 crossover -autolaatikko?

V. Tämä crossover-auton laatikko asetetaan kuorma-auton sänkyyn. Laatikon sivut lepäävät kuorma-auton sivuseinillä. Säilytyslaatikon ruuvaaminen kuorma-auton sänkyyn ei vaadi lisävaatimuksia.

K. Kuinka estää Jobox PSC1458000 crossover kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastaamisen/purkauksen aikana?

V. Siinä on kaasuiskutyyppinen kannen käsittelijä. Avattuaan kansi pysyy paikoillaan turvallisen lastauksen/purkauksen varmistamiseksi.

K. Kuinka lukita tämä Jobox PSC1457002 crossover-autolaatikko?

V. Tämä crossover-auton laatikko voidaan lukita avaimella. Lukko sijaitsee laatikon sivulla. Tämä piilotettu lukko varmistaa työkalun turvallisuuden ja estää sisäänmurron.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PSC1455000 Crossover Truck Box, täysikokoinen, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQQ 4NY55 PSC145500070.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliFull Size€637.23
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1456000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQT 4NY57 PSC145600070.12 "20.88 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä täysikokoinen€696.06
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1455002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEH PSC145500270.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliFull Size€1,016.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1456002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEJ PSC145600270.12 "20.88 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1457000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GEK PSC145700070.12 "30 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen€1,628.72
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1457002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEL PSC145700270.12 "30 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen€1,628.72
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1458002 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEM PSC145800260.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliKompakti€1,016.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSC1458000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs
€591.52 / yksikkö