JOBOX PSC1456002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEJ

JOBOX PSC1456002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs

Tuote: CM9GEJ Malli: PSC1456002
€1,060.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus17.25 "
Pituus70.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
TyyppiSyvä täysikokoinen
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent JOBOX PSC1456002 crossover-kuorma-autolaatikko on tarkoitettu suurten ja pienten työkalujen ja esineiden säilyttämiseen, jotta ne ovat helposti käsillä.

Ominaisuudet:

  • JOBOX PSC1456002 mustan crossover-auton laatikossa on itsestään nouseva kansi sisäänmurtojen estämiseksi.
  • Tämä laite on varustettu kaksoispyörivällä Gear-Lock-lukkojärjestelmällä, joka on itsesäädettävä lukitusta ja sulkemista varten.
  • Itsesuuntautuvat salpatapit voivat kääntyä sivulta toiselle lukiten kannen Gear-Lock-salpaan ylivertaisen turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on sisäänrakennetut säilytysastiat molemmilla puolilla lisätilaa varten ja 4-osastoinen liukuva alusta pienten osien ja käsityökalujen kätevää säilytystä varten.
  • Tämä yksikkö sisältää vahvat suojukset kaasujousien suojaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka ladata tämä kuorma-autolaatikko?

V. Siinä on päähän asennetut painikkeet, jotka mahdollistavat helpon pääsyn trukin molemmilta puolilta.

K. Mitä materiaaleja tämän laatikon valmistuksessa on käytetty?

V. Tässä kuorma-auton laatikossa on teräsrakenne jauhemaalauksella rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

K. Mitkä ovat tämän laatikon mitat?

V. Sen mitat ovat 71 (P) x 21 (L) x 17 (K) tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PSC1455000 Crossover Truck Box, täysikokoinen, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQQ 4NY55 PSC145500070.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliFull Size€692.37
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1458000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQR 4NY56 PSC145800060.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliKompakti€637.39
JOBOX PSC1456000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQT 4NY57 PSC145600070.12 "20.88 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä täysikokoinen€756.29
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1455002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEH PSC145500270.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliFull Size€1,016.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1457000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GEK PSC145700070.12 "30 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen€1,628.72
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1457002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEL PSC145700270.12 "30 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen€1,628.72
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1458002 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEM PSC145800260.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliKompakti€1,016.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSC1456002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs
€1,060.81 / yksikkö