OTC TOOLS 3/4 tuuman SAE-lukkomutterin hylsy


Suodattaa
Aseman koko: 3 / 4 " , Aseman tyyppi: Neliö , Suorittaa loppuun: Luonnollinen , SAE tai Metric: SAE , Pistorasian syvyys: Syvä , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliMateriaaliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
1981
Lämpökäsitelty seosteräs6Hex5"2.5 "€235.99
B
1979
Lämpökäsitelty seosteräs6Hex5"2.625 "€232.34
C
1976
Lämpökäsitelty seosteräs6Hex5"2.125 "€233.31
D
1975
Lämpökäsitelty seosteräs6Hex5"2"€233.31
E
1977
Lämpökäsitelty seosteräs6Hex5"2.25 "€225.76
F
1978
Lämpökäsitelty seosteräs6Hex5"2.375 "€237.98
G
1980
Lämpökäsitelty seosteräs6Hex5"2.75 "€250.75
H
1901
Erittäin luja teräs6Hex5"2-3 / 32 "€58.97
I
1927
Erittäin luja teräs8Neliö5"3-13 / 16 "€67.86
J
1938
Erittäin luja teräs8Neliö5"4.5 "€73.07
K
1939
Erittäin luja teräs6Hex5"5.25 "€118.90
L
1905
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "2-9 / 16 "€60.10
M
1915
Erittäin luja teräs6Hex5"4.125 "€64.86
N
1907
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "3"€59.09
O
1916
Erittäin luja teräs6Hex5"4.375 "€68.11
P
1923
Erittäin luja teräs6Hex5"2.75 "€60.10
Q
1924
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "3.375 "€59.05
R
1926
Erittäin luja teräs6Hex3.5 "3.75 "€53.63
S
1932
Erittäin luja teräs6Hex5"2.875 "€60.10
T
1933
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "2.875 "€58.70
U
1936
Erittäin luja teräs6Hex5"2.375 "€58.22
V
1917
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "4.375 "€78.37
W
1903
Erittäin luja teräs8Neliö5"2.375 "€57.93
X
1914
Erittäin luja teräs6Hex3.5 "4mm€63.00
Y
1925
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "3.75 "€69.50
Z
1919
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "4.875 "€81.26
A1
1920
Erittäin luja teräs6Hex3.5 "2.25 "€56.88
B1
1922
Erittäin luja teräs6Hex5"2.625 "€60.10
C1
1902
Erittäin luja teräs6Hex5"2.375 "€56.04
D1
1911
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "3.5 "€70.55
E1
1912
Erittäin luja teräs6Hex3.5 "3.875 "€69.25
F1
1913
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "3.875 "€58.00
G1
1921
Erittäin luja teräs6Hex5"2.5 "€60.10
H1
1928
Erittäin luja teräs6Hex5"2-9 / 16 "€59.81
I1
1918
Erittäin luja teräs6Hex5"4.875 "€64.17
J1
1934
Erittäin luja teräs6Hex5"3.125 "€60.10
K1
1935
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "3.125 "€57.66
L1
1937
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "2.75 "€58.10
M1
1940
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "4.125 "€68.57
N1
1941
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "4-13 / 16 "€75.82
O1
1904
Erittäin luja teräs6Hex5"2-9 / 16 "€55.45
P1
1906
Erittäin luja teräs6Hex5"3"€58.21
Q1
1908
Erittäin luja teräs6Hex5"3.25 "€66.69
Q
1909
Erittäin luja teräs8Neliö3.5 "3.25 "€56.77
R1
1910
Erittäin luja teräs6Hex5"3.5 "€57.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?