JOBOX PSC1458002 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEM

JOBOX PSC1458002 Crossover Truck Box, kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs

Tuote: CM9GEM Malli: PSC1458002
€1,016.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Kahva tyyliNappi
Korkeus14.25 "
Pituus60.12 "
Kannen tyyliYksi kansi
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti6.1 cu. ft.
TyyppiKompakti
Leveys20.88 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox PSC1458002 crossover-autolaatikko tarjoaa säilytystilaa pienille työkaluille ja laitteille teollisuussovelluksissa. Tämä kompakti kuorma-auton laatikko on sijoitettu lava-auton alustalle. Jobox crossover kuorma-autojen laatikot ovat ihanteellisia varastointiin erittäin hankaavissa ympäristöissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on Armor-Brite-jauhemaali ja teräsrakenne rakenteen eheyden ja korkean kulutuskestävyyden takaamiseksi.
  • Itsestään nouseva kansi vastustaa murtautumisyrityksiä ja luvatonta pääsyä, ja päähän asennetut painikkeet tarjoavat helpon pääsyn.
  • Siinä on erittäin luja runkorakenne, joka suojaa lukitusmekanismia samalla kun se vastustaa lastivaurioita.
  • Siinä on raskaat suojukset, jotka suojaavat kaasujousia ja varmistavat siten kestävyyden.
  • Siinä on Gear-Lock-itsesäätyvä kaksoiskiertolukkojärjestelmä, joka helpottaa lukitsemista ja sulkemista, mikä helpottaa käyttöä.
  • Siinä on itsesuuntautuvat salpatapit, jotka kääntyvät sivulta toiselle ja lukitsevat kannen turvallisuuden vuoksi.
  • Siinä on 4-osastoinen liukuva lokero ja sisäänrakennetut säilytysastiat tarvikkeiden säilyttämistä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa tämä Jobox PSC1458002 crossover -autolaatikko?

V. Tätä crossover-auton laatikkoa pidetään kuorma-auton lavan seinillä. Laatikon sivut lepäävät kuorma-auton sivuseinillä, eikä säilytyslaatikon ruuvaaminen kuorma-auton alustaan ​​vaadi ylimääräistä tarvetta.

K. Kuinka estää Jobox PSC1458002 crossover kuorma-auton laatikon kansi putoamasta lastaamisen/purkauksen aikana?

V. Siinä on kaasuiskutyyppinen kannen käsittelijä. Kansi pysyy paikoillaan avattaessa turvallisen lastauksen/purkauksen varmistamiseksi.

K. Kuinka lukita tämä Jobox PSC1457002 crossover-autolaatikko?

V. Tämä crossover-auton laatikko voidaan lukita avaimella. Piilotettu lukko sijaitsee laatikon sivulla, mikä varmistaa työkalun turvallisuuden ja estää sisäänmurron.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
JOBOX PSC1455000 Crossover Truck Box, täysikokoinen, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQQ 4NY55 PSC145500070.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliFull Size€692.37
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1458000 Crossover Truck Box, Kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQR 4NY56 PSC145800060.12 "20.88 "14.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliKompakti€637.39
JOBOX PSC1456000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, valkoinen, teräs | AD9AQT 4NY57 PSC145600070.12 "20.88 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä täysikokoinen€756.29
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1455002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEH PSC145500270.12 "20.88 "14.25 "TeräsMustaJauhemaaliFull Size€1,016.19
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1456002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 20.875 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEJ PSC145600270.12 "20.88 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä täysikokoinen€1,060.81
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1457000 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GEK PSC145700070.12 "30 "17.25 "TeräsValkoinenJauhemaaliSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen€1,628.72
Tarjouspyyntö
JOBOX PSC1457002 Crossover Truck Box, yksi kansi, 70.125 x 30 x 17.25 tuuman koko, musta, teräs | CM9GEL PSC145700270.12 "30 "17.25 "TeräsMustaJauhemaaliSyvä ja erittäin leveä täysikokoinen€1,628.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX PSC1458002 Crossover Truck Box, kompakti, 60.125 x 20.875 x 14.25 tuuman koko, musta, teräs
€1,016.19 / yksikkö