Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER M11360.480.0001 kuusiomutteri M48 x 5 Grade Class 4 Terässinkitty | AH7VDL 38DG63

GRAINGER M11360.480.0001 kuusiomutteri M48 x 5, luokka 4, terässinkitty

Varastossa
Tuote: AH7VDL Malli: M11360.480.0001Ristiviite: 38DG63 / 176G29

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM48 x 5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 4
Korkeus24mm
MutteriOhut mutteri
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys75mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5634
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER M11360.480.0001 kuusiomutteri M48 x 5, luokka 4, terässinkitty
€22.64 / yksikkö