HOFFMAN TE12-sarjan lämpösähköiset jäähdyttimet


Suodattaa
BtuH: 321 , Syvyys: 7.17 " , Korkeus: 12.01 " , Kotelon väri: RAL 7035 vaaleanharmaa jauhemainen jauhemaalattu , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Asennus: Wall Mount , NEMA Kotelotyyppi: NEMA 12, 3R, 4, 4X , Tyyppi: Seinäkiinnitys , Leveys: 568906 " , Kytkentätapa: Päätelohko
TyyliMalliAmpeeriaJänniteHinta (ei alv)
A
TE121024020
---
Tarjouspyyntö
B
TE121024011
---
Tarjouspyyntö
C
TE121048020
---
Tarjouspyyntö
D
TE121048010
4.448 VDC€2,841.21
D
TE121024010
8.524 VDC€2,963.05

TE12-sarjan lämpösähköiset jäähdyttimet

Hoffman TE12 -sarjan lämpösähköiset jäähdyttimet ovat sarja lämpösähköisiä jäähdytyslaitteita, jotka hyödyntävät Peltier-ilmiötä lämmön siirtämiseksi pois ympäristöstä jäähdytyksen aikaansaamiseksi. Niissä on suodattimeton toiminta huoltoseisokkien vähentämiseksi. Näissä lämpösähköisissä jäähdyttimissä on kevyt teräsrakenne ja jauhemaalattu viimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla. Niitä voidaan käyttää -40 - 55 asteen lämpötiloissa. Nämä jäähdyttimet on integroitu matalaprofiiliseen malliin osittaiseen syvennykseen ja pysty- ja vaakasuoraan koteloon, jotta ne eivät kosketa sisäisiä komponentteja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?