JOBOX 7960240 Sänkylaatikko, 48 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKW

JOBOX 7960240 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GKW Malli: 7960240
€1,264.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus24 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 7960240 -aluslaatikko on suunniteltu suojaamaan työkaluja ja tarvikkeita vaikeimmissakin olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä laatikossa on pikakiilaliittimet ja pinnoitetut lentokonekaapelit, jotta ovi pääsee laskeutumaan alas, jotta laitteet ja työkalut ovat helposti käsissä.
  • Siinä on pidennetty sadekouru ja sipulin muotoinen sääkuoritus täydelliseen oven tiivistämiseen, mikä estää pölyn ja kosteuden pääsyn sisään.
  • Tämä laatikko on varustettu ruostumattomasta teräksestä valmistetulla T-kahvalla ja 3-pistelukitusjärjestelmällä, joka vetää oven tiukasti aukkoa vasten ja suojaa varkauksilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sisältääkö tuote työkaluja/tarvikkeita?

V. Kyllä, sängyn alla oleva laatikko sisältää asennuskiinnikkeet helpottamaan asennusta.

K. Onko tämä malli korroosionkestävä?

A. JOBOX 7960240:ssä on valkoinen jauhemaalattu viimeistely korroosionkestävyyttä varten.

K. Mikä on teräsaranoiden etu?

A. Terässaranat tukevat ovea ja mahdollistavat turvallisen kuljetuksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7960240 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs
€1,264.16 / yksikkö