JOBOX 794982 Sänkylaatikko, 60 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GKV

JOBOX 794982 Sängyn alla oleva laatikko, 60 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKV Malli: 794982
€823.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus60 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti11.25 cu. ft.
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent 794982 musta aluslaatikko mahdollistaa helpon pääsyn ja parantaa turvallisuutta. Sitä käytetään suurten ja tilaa vievien työkalujen ja esineiden säilyttämiseen kuorma-autoissa.

Ominaisuudet:

  • Crescent 794982 mustan värinen, teräksinen sänkylaatikko on konfiguroitu erittäin lujilla ovikaapeleilla lujuuden ja monipuolisuuden takaamiseksi.
  • Tässä yksikössä on pikalukituskiilaliittimet, jotka sallivat oven pudotuksen alas, kun kaapelit irrotetaan.
  • Teollisuusluokan ovi ja terässaranat mahdollistavat helpon purkamisen ja lastauksen.
  • Kolmipistelukitusjärjestelmä ja vahvistettu nokkalukko parantavat turvallisuutta.
  • Tässä tuotteessa on polttimon muotoinen autojen säänpoisto, joka varmistaa täydellisen tiivistyksen sekä pölyn ja kosteuden estämisen.
  • Kestävä, yksiosainen lukkokotelo antaa ovelle lisävoimaa ja suojaa lukon osia.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaista kahvaa tässä laatikossa käytetään?

A. 794982 sängyn alla olevassa teräslaatikossa on pyörivä T-kahva käytön helpottamiseksi.

K. Mitä materiaaleja tämän laatikon valmistuksessa on käytetty?

V. Tässä sänkylaatikossa on teräsrakenne, jossa on jauhemaalaus rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

K. Mitkä ovat tämän sänkylaatikon mitat?

A. 60 (P) x 18 (L) x 18 (K) tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 794982 Sängyn alla oleva laatikko, 60 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs
€823.60 / yksikkö