JOBOX 794980 Sänkylaatikko, 60 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKU

JOBOX 794980 Sängyn alla oleva laatikko, 60 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs

Tuote: CM9GKU Malli: 794980
€808.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Crescent 794980 valkoista aluslaatikkoa käytetään suurten ja tilaa vievien työkalujen ja esineiden säilyttämiseen kuorma-autoissa saavutettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Crescent 794980 valkoisessa teräksisessä sänkylaatikossa on kolmipistelukitusjärjestelmä ja vahvistettu nokkalukko turvallisuuden parantamiseksi.
  • Teollisuusluokan, alaslaskettavat ovet ja terässaranat mahdollistavat helpon purkamisen ja lastauksen.
  • Tässä yksikössä on pikalukituskiilaliittimet, jotka sallivat oven pudotuksen alas, kun kaapelit irrotetaan.
  • Kestävä, yksiosainen lukkokotelo antaa ovelle lisävoimaa ja suojaa lukon osia.
  • Tässä tuotteessa on polttimon muotoinen autojen sääkuoritus, joka varmistaa täydellisen tiivistyksen sekä pölyn- ja kosteudenkestävyyden.
  • Se on konfiguroitu erittäin lujilla ovikaapeleilla lujuuden ja monipuolisuuden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän sänkylaatikon mitat?

V. Sen mitat ovat 60 (P) x 18 (L) x 18 (K) tuumaa.

K. Mitä materiaaleja tämän laatikon valmistuksessa on käytetty?

V. Tässä sänkylaatikossa on teräsrakenne, jossa on jauhemaalaus rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.

K. Millaista kahvaa tässä laatikossa käytetään?

V. Tässä 794980-vuoteen alla olevassa teräslaatikossa on pyörivä T-kahva käytön helpottamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 794980 Sängyn alla oleva laatikko, 60 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs
€808.63 / yksikkö