JOBOX 7948242 Sänkylaatikko, 48 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs | CM9GKT

JOBOX 7948242 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKT Malli: 7948242
€1,310.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus24 "
Pituus48 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti16 cu. ft.
Leveys24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 7948242 kourutyylinen aluslaatikko on suunniteltu työkalujen ja laitteiden suojaamiseen. Siinä on teräsrakenne ja musta jauheviimeistely, joka tarjoaa erinomaisen sitkeyden ja naarmuuntumisenkestävyyden.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pyörivä T-kahva, joka takaa erinomaisen turvallisuuden ja estää kosteuden pääsyn sisään.
  • Tässä laatikossa on pikalukituskiilaliittimet, jotka mahdollistavat oven pudotuksen, kun kaapelit ripustetaan.
  • Siinä on yksiosainen lukkokotelo, joka suojaa lukon osia ja antaa ovelle lisävoimaa.
  • Siinä on vahvistettu nokkalukko täysin peitetyllä lukkomekanismilla, joka mahdollistaa paremman kestävyyden ja varkaussuojan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pidennetyn sadekourun tarkoitus?

A. JOBOX 7948242:ssa on pidennetty sadekouru, joka tiivistää oven aukon vuotojen ja kosteuden estämiseksi.

K. Mitä hyötyä avattavasta ovesta on?

V. Avattava ovi tarjoaa leveämmän aukon, jotta laatikon sisällä oleviin esineisiin pääsee helposti käsiksi.

K. Kuinka tämä tuote voidaan asentaa kuorma-auton seinälle?

A. Crescent JOBOX -aluslaatikot sisältävät järeät kiinnityskannattimet, jotka mahdollistavat helpon asennuksen kuorma-auton seinille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 7948242 Sängyn alla oleva laatikko, 48 x 24 x 24 tuumaa, musta, teräs
€1,310.02 / yksikkö