JOBOX 792982 Sänkylaatikko, 36 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GKE

JOBOX 792982 Sängyn alla oleva laatikko, 36 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs

Tuote: CM9GKE Malli: 792982
€579.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlusta kuorma-auto
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliPyörivä T-kahva
Korkeus18 "
Pituus36 "
LukitusjärjestelmäAvain
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti6.75 cu. ft.
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 792982 -aluslaatikko tarjoaa säänkestävän suojan raskaille työkaluille ja laitteille. Sen kokonaisleveys, korkeus ja syvyys ovat 18, 18 ja 36 tuumaa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on pikalukituskiilaliittimet, joiden ansiosta ovi voi pudota alas, kun kaapelit irrotetaan.
  • Tässä laitteessa on pidennetty sadekouru, joka tiivistää oven aukon vuotojen ja kosteuden estämiseksi.
  • Se on varustettu vahvistetulla nokkalukolla, jossa on täysin peitetty lukkomekanismi kestävyyttä ja varkaussuojaa varten.
  • Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyörivä T-kahva, joka takaa maksimaalisen turvallisuuden ja estää kosteuden pääsyn sisälle.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on sipulin muotoisen tiivistyksen tarkoitus?

V. Lampun muotoinen suojalista tarjoaa täydellisen tiivistyksen estääkseen veden, pölyn ja äärimmäisten lämpötilojen aiheuttamat vauriot.

K. Mikä on T-kahva?

A. JOBOX 792982 pyörivä T-kahva auttaa pitämään oven tiukasti tiivistettä vasten ja suojaamaan laatikkoa epäpuhtauksien sisäänpääsyltä.

K. Mitä hyötyä yksiosaisesta lukkokotelosta on?

A. Crescent JOBOX 792982:ssa on vankka yksiosainen lukkokotelo, joka suojaa lukon osia ja tarjoaa ovelle lisävoimaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriHinta
JOBOX 790980 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJV 79098024 "18 "18 "TeräsValkoinen€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 790982 Sänkylaatikko, 24 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJW 79098224 "18 "18 "TeräsMusta€503.06
Tarjouspyyntö
JOBOX 791980 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJX 79198030 "18 "18 "TeräsValkoinen€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 791982 Sänkylaatikko, 30 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs | CM9GJY 79198230 "18 "18 "TeräsMusta€540.16
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924160 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GJZ 792416024 "16 "14 "TeräsValkoinen€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924162 Sänkylaatikko, 24 x 16 x 14 tuumaa, musta, teräs | CM9GKA 792416224 "16 "14 "TeräsMusta€795.31
Tarjouspyyntö
JOBOX 7924240 Sänkylaatikko, 24 x 24 x 24 tuumaa, valkoinen, teräs | CM9GKB 792424024 "24 "24 "TeräsValkoinen€744.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 792982 Sängyn alla oleva laatikko, 36 x 18 x 18 tuumaa, musta, teräs
€579.31 / yksikkö