JOBOX 659990 Hasp Lock Pieni Rinta, 30 x 16 x 12 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GDE

JOBOX 659990 Hasp Lock pieni rintakehä, 30 x 16 x 12 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GDE Malli: 659990
€380.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus12 "
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Leveys16 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox 659990 hasp lock -arkkua käytetään pienten työkalujen ja laitteiden turvalliseen säilytykseen.

Ominaisuudet:

  • Se on varustettu kiinnitetyillä ja hitsatuilla saranoilla rakenteen jäykkyyden lisäämiseksi.
  • Tässä rinnassa on hitsatut kulmakivet liitosten lujuuden lisäämiseksi.
  • Siinä on leveät nostokahvat kannettavuuden helpottamiseksi.
  • Tämä rintakehä sisältää 10 gaugen lukitushaspin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko Jobox 659990 hasp lock rintakehä kulutusta kestävä?

V. Kyllä, siinä on kuvioitu ja jauhemainen maalipinta kulutuskestävyyden vuoksi.

K. Kuinka hasp-salpa toimii?

A.

  • Termi 'lock hasp' viittaa riippulukon kanssa yleisesti käytettävään salvan tyyliin. Tämä salpa käyttää saranassa olevaa metallinauhaa, jonka toisessa päässä on reikä.
  • Niitti kulkee tämän reiän läpi (joka näyttää samanlaiselta kuin metalliketjun lenkki) ja on kiinnitetty riippulukolla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-655990D Rinta, 60 x 24 x 27.75 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "TeräsRuskea-€1,337.31
JOBOX 1-680990 Rinnekannen rintakehä, 60 x 30 x 39.5 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€1,937.99
JOBOX 1-657990 Rinta, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tuuman koko, ruskea, teräs | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,576.46
JOBOX 651990D upotettu lukko pieni rintakehä, 31 ​​x 18 x 15.5 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€759.02
Tarjouspyyntö
JOBOX DYH1453002 Rinta, täysikokoinen, kannettava, 49 x 20 x 18 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumiiniMustaJauhemaali€603.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 659990 Hasp Lock pieni rintakehä, 30 x 16 x 12 tuumaa, ruskea, teräs
€380.02 / yksikkö