A Pohjan viimeistely: Musta jauhe päällystetty , Perusmittari: 12 ga. , Pohjamateriaalia: Teräs , Puhaltimen materiaali: Teräs , Väri: Oranssi , Johdon mittari: 12/3 AWG , Johdon pituus: 25 ft. , Suunnittelu: Sisäänvedettävä, ei kokoontaittuva , Kanavan halkaisija: 8" , Kanavan viimeistely: Neopreenipinnoitettu , Kanavan materiaali: Kevyt vinyyli, polyesteri , Virtausnopeus Yksi 90 Deg. Taivutus: 1100 CFM , Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 900 CFM , Jalkamateriaali: Kumi , Mittari: 12 ga. , Grilli materiaali: Teräs , Kahvan materiaali: Teräs , Kahvan tyyppi: Integroitu , Vaarallisen paikan luokka: Luokka I, II, divisioona 1 ja 2, ryhmä D, F, G , Korkeus: 19 " , HP: 3 / 4 hp , Napan materiaali: Alumiini , Pituus: 21 " , Materiaali: polyeteeni , Max. Kanavalämpötila: 250 astetta F , Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivutus: 915 CFM , Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivutus: 750 CFM , Max. RPM: 1425 RPM , Jalkojen lukumäärä: 5 , vaihe: 1 , Pistokevahvistimet: 20A , Pistoketyyppi: ECP , Pistokejännite: 125V , RPM: 1725 RPM , Pinta: Yksi kerros , Pinnan väri: Musta , Tyyppi: keskipakoinen , Tuuletusaukot: Kaksi , Leveys: 17 "