JOBOX 1-680990 Rinnekannen rintakehä, 60 x 30 x 39.5 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMJ 1MCF3

JOBOX 1-680990 Slope-kannen rintakehä, 60 x 30 x 39.5 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AB2JMJ Malli: 1-680990Ristiviite: 1MCF3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,874.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiTaitettava Upotettu
Korkeus39.5 "
Pituus60 "
Kannen tyyppiSaranoitu lukitusvarrella
LukitusjärjestelmäRiippulukkokotelo
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
PakkausAaltopahvi ja lava
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti32.7 cu. ft.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1-680990 työmaalla kalteva kansilaatikko on ihanteellinen pienten ilmakompressorien, polttoainesäiliöiden, metallintyöstötyökalujen ja yleisten valmistus- ja huolto-, auto- ja rakennussovelluksien säilyttämiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on Site-Vault-turvajärjestelmä ja 3-pisteinen lukitus, joka estää luvattoman pääsyn ja murtautumisen työkaluista, kuten vääntimestä.
  • Siinä on fluoresoiva heijastava oranssi teippi, joka osoittaa, milloin rintakehä on lukittu tai avattu. Tämä heijastava nauha tarjoaa myös hyvän näkyvyyden heikossa valaistuksessa.
  • Siinä on hitsatut ja kiinnitetyt saranat maksimaalisen työkaluturvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on 14 gaugen teräsrakenne, erittäin suuret rystyset (1 tuuma) ja terästappi kestävyyden takaamiseksi.
  • Sen kansi voidaan avata ja lukita tasaiseen asentoon, jolloin käyttäjä voi asettaa työkappaleen kannen päälle valmistustehtäviä varten.
  • Siinä on saranoitu Lift-N-Stow-hylly, jonka avulla käyttäjä voi helposti säilyttää ja noutaa isoja tavaroita säilytyslaatikon pohjalla.
  • Siinä on EZ-Loader-kiskotuki, jonka avulla käyttäjä voi ladata laatikon miltä tahansa puolelta.
  • Siinä on teksturoitu jauhemaalaus, joka takaa kestävyyden hankaavissa ympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä JOBOX 1-680990 työmaakalteinen kansilaatikko siirrettävissä?

V. Kyllä, tämän laatikon pohjalevyssä on kierrereiät kääntyvien pyörien asentamista varten. Tämä ominaisuus mahdollistaa täydellisen siirrettävyyden työmaalla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-655990D Rinta, 60 x 24 x 27.75 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "TeräsRuskea-€1,337.31
JOBOX 1-657990 Rinta, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tuuman koko, ruskea, teräs | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,468.81
JOBOX 651990D upotettu lukko pieni rintakehä, 31 ​​x 18 x 15.5 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€759.02
Tarjouspyyntö
JOBOX 659990 Hasp Lock Pieni Rinta, 30 x 16 x 12 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GDE 65999030 "16 "12 "TeräsRuskeaJauhemaali€380.02
Tarjouspyyntö
JOBOX DYH1453002 Rinta, täysikokoinen, kannettava, 49 x 20 x 18 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumiiniMustaJauhemaali€603.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-680990 Slope-kannen rintakehä, 60 x 30 x 39.5 tuumaa, ruskea, teräs
€1,874.18 / yksikkö