JOBOX 1-657990 Rinta, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tuuman koko, ruskea, teräs | AD6VKQ 4AXX2

JOBOX 1-657990 Rinta, Drop-Front, koko 60 x 31 x 45 tuumaa, ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AD6VKQ Malli: 1-657990Ristiviite: 4AXX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,468.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuKyllä
Mitata16 ga.
Kahvan tyyppiTaitettava Upotettu
Korkeus45 "
Pituus60 "
Kannen tyyppiPudota etuosa
LukitusjärjestelmäRiippulukkokotelo
MateriaaliTeräs
PakkausLava/laatikko
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti41.5 cu. ft.
Leveys31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)116.21
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tätä laskettavaa eturintaa käytetään suurten kannettavien laitteiden turvalliseen säilyttämiseen työmailla.

Ominaisuudet:

  • Siinä on Site-Vault-turvajärjestelmä, jossa on 3 lukituspistettä ja heijastava oranssi lukkoilmaisin laatikon lukitustilan määrittämiseksi.
  • Tässä laatikossa on EZ-Loader-liukutuet, jotka mahdollistavat trukin kaikkien sivujen kuormauksen helppoa ja nopeaa kuljetusta varten.
  • Tässä laatikossa on täysin hitsattu riippulukkokotelo, joka vähentää vuotoriskiä ja helpottaa asennusta.
  • Tämä rintakehä sisältää upotetut sivukahvat ja 44 tuumaa leveän matalan kaltevuuden lastausrampin, jonka latauskulma on 8 astetta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä etua upotetuista sivukahvoista on?

V. Kestävät upotetut sivukahvat parantavat liikkuvuutta ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.

K. Kuinka pyörät asennetaan Jobox 1-657990 -rintaan?

V. Se on varustettu 7-koon yksiosaisilla teräspalkeilla, joissa on reiät valinnaisten pyörien asentamista varten.

K. Mitä hyötyä on Jobox 1-657990:n vahvistetun etuosan alhaisesta lastauskulmasta?

V. Sen avulla käyttäjät voivat helposti rullata raskaita ja suuria esineitä, kuten keloja, generaattoreita ja suuria työkaluja, rintaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-655990D Rinta, 60 x 24 x 27.75 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "TeräsRuskea-€1,337.31
JOBOX 1-680990 Rinnekannen rintakehä, 60 x 30 x 39.5 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€1,874.18
JOBOX 651990D upotettu lukko pieni rintakehä, 31 ​​x 18 x 15.5 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€759.02
Tarjouspyyntö
JOBOX 659990 Hasp Lock Pieni Rinta, 30 x 16 x 12 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GDE 65999030 "16 "12 "TeräsRuskeaJauhemaali€380.02
Tarjouspyyntö
JOBOX DYH1453002 Rinta, täysikokoinen, kannettava, 49 x 20 x 18 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumiiniMustaJauhemaali€603.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1-657990 Rinta, Drop-Front, koko 60 x 31 x 45 tuumaa, ruskea, teräs
€2,468.81 / yksikkö