JOBOX DYH1453002 Rinta, täysikokoinen, kannettava, 49 x 20 x 18 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDF

JOBOX DYH1453002 Rinta, täysikokoinen, kannettava, 49 x 20 x 18 tuuman koko, musta, alumiini

Tuote: CM9GDF Malli: DYH1453002
€603.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriMusta
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kahva tyyliMela kahva
Korkeus18 "
Pituus49 "
MateriaaliAlumiini
Pakkausboxed
TyyppiFull Size
Leveys20 "

Tuotteen yksityiskohdat:

Jobox DYH1453002 hybridi täysikokoinen kannettava arkku on ihanteellinen työkalujen ja laitteiden, kuten hiomakoneiden, vasaroiden ja leikkurien säilyttämiseen rakennus- ja huoltosovelluksiin. Jobox tarjoaa myös työmaan arkut työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen raskaan käytön paikoissa.

Ominaisuudet:

  • Tässä säilytyslaatikossa on vuotamattomat ruostumattomasta teräksestä valmistetut siipikahvat, jotka estävät kosteuden pääsyn sisään.
  • Siinä on leveät nostokahvat raskaita kuormia tukemaan ja nostamaan, ja siinä on täysi suojaus, joka suojaa rintakehää kosteuden ja pölyn sisäänpääsyltä.
  • Siinä on kulutuspinnan alumiinikansi, jossa on jäykkä teräspohja maksimaalisen tuen saamiseksi.
  • Siinä on vaakasuoraan säädettävät alumiiniset lyönnit, jotka pitävät kannen lukittuna.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka estää tätä täysikokoista Jobox DYH1453002 -hybridiarkkua sulkeutumasta lastauksen/purkauksen aikana?

V. Tässä laatikossa on kaasujousella toimiva nostin, joka nostaa kannen automaattisesti ja mahdollistaa helpon pääsyn sisällä oleviin työkaluihin. Tämä mekanismi pitää myös kannen auki, kun työkaluja ja laitteita ladataan/puretaan rintaan ja sieltä pois.

K. Kuinka avata tämä Jobox DYH1453002 hybridi täysikokoinen kannettava arkku?

V. Tässä laatikossa on salpatyyppiset kahvat laitteen avaamista varten. Nämä kahvat vedetään ulos rintakehän kantta pitävän mekanismin vapauttamiseksi, jolloin käyttäjä voi avata rintakehän. Nämä kahvat estävät myös rintakehän avautumisen kuljetuksen aikana.

K. Onko tämä täysikokoinen kannettava Jobox DYH1453002 hybridiarkku ihanteellinen työkalujen säilyttämiseen ulkona?

V. Tässä laatikossa on päällystetty pinta, joka estää kulumista ja vaurioita kosteutta ja erittäin hankaavia olosuhteita vastaan. Tätä arkkua voidaan pitää auki rajoitetun ajan, mutta on suositeltavaa pitää arkku sisätiloissa työkalujen ja laitteiden säilyttämistä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-655990D Rinta, 60 x 24 x 27.75 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "TeräsRuskea-€1,337.31
JOBOX 1-680990 Rinnekannen rintakehä, 60 x 30 x 39.5 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€1,874.18
JOBOX 1-657990 Rinta, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tuuman koko, ruskea, teräs | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,468.81
JOBOX 651990D upotettu lukko pieni rintakehä, 31 ​​x 18 x 15.5 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€759.02
Tarjouspyyntö
JOBOX 659990 Hasp Lock Pieni Rinta, 30 x 16 x 12 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GDE 65999030 "16 "12 "TeräsRuskeaJauhemaali€380.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX DYH1453002 Rinta, täysikokoinen, kannettava, 49 x 20 x 18 tuuman koko, musta, alumiini
€603.60 / yksikkö