JOBOX 651990D upotettu lukko pieni rintakehä, 31 ​​x 18 x 15.5 tuumaa, ruskea, teräs | CM9GDD

JOBOX 651990D upotettu lukko, pieni rintakehä, 31 ​​x 18 x 15.5 tuumaa, ruskea, teräs

Tuote: CM9GDD Malli: 651990D
€759.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
VäriRuskea
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaasu-iskuEi
Kahva mukanaKyllä
Korkeus15.5 "
Pituus31 "
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliTeräs
Pakkausboxed
Tallennuskapasiteetti4 cu. ft.
Leveys18 "

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 651990D upotettu lukko, pieni arkku sopii erinomaisesti usein käytettyjen työkalujen ja laitteiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen autojen kunnossapitoon ja metallintyöstösovelluksiin. JOBOX tarjoaa työmaan arkut sopii sovelluksiin, jotka vaativat suurta säilytystilaa ja kiinteitä säilytyskaappeja, jotka pystyvät käsittelemään raskaita kuormia.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kiinnitetyt ja hitsatut saranat, jotka estävät murtautumisen vääntötangoista ja suurista työkaluista.
  • Siinä on raskaat nostokahvat ja kannettava ja kompakti muotoilu täydelliseen siirrettävyyteen työmaalla.
  • Siinä on hitsatut kulmakivet, jotka jakavat kuorman tasaisesti koko pohja-alueelle.
  • Siinä on pohjatuet nostoa ja tukea varten kuorman kuljetuksen aikana.
  • Siinä on pulttileikkurin kestävä lukkokotelo rintakehän turvallisuuden takaamiseksi.
  • Siinä on 10 gaugen teräksinen lukitushappi, jonka avulla käyttäjä voi lukita rintakehän.
  • Siinä on teräsrakenne ja jauhemaalaus, jotka kestävät hyvin hankausta ympäristöä vastaan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voiko yksi käyttäjä käsitellä tätä JOBOX 651990D -arkkua?

V. Tässä laatikossa on teräsrakenne. On suositeltavaa nostaa ja kuljettaa tätä arkkua vähintään 2 työntekijän/käyttäjän toimesta.

K. Onko tämä JOBOX 651990D pinottava?

V. Kyllä, tässä laatikossa on hitsatut kulmakivet, joiden avulla käyttäjä voi pinota useita arkkuja säilytystä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusMateriaaliVäriSuorittaa loppuunHinta
JOBOX 1-655990D Rinta, 60 x 24 x 27.75 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "TeräsRuskea-€1,337.31
JOBOX 1-680990 Rinnekannen rintakehä, 60 x 30 x 39.5 tuumaa, ruskea, teräs | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "TeräsRuskeaJauhemaali€1,874.18
JOBOX 1-657990 Rinta, Drop-Front, 60 x 31 x 45 tuuman koko, ruskea, teräs | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "TeräsRuskeaJauhemaali€2,468.81
JOBOX 659990 Hasp Lock Pieni Rinta, 30 x 16 x 12 tuuman koko, ruskea, teräs | CM9GDE 65999030 "16 "12 "TeräsRuskeaJauhemaali€380.02
Tarjouspyyntö
JOBOX DYH1453002 Rinta, täysikokoinen, kannettava, 49 x 20 x 18 tuuman koko, musta, alumiini | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumiiniMustaJauhemaali€603.60
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 651990D upotettu lukko, pieni rintakehä, 31 ​​x 18 x 15.5 tuumaa, ruskea, teräs
€759.02 / yksikkö