NIBCO Pitkä säde kyynärpää, 90 astetta


Suodattaa
Rungon materiaali: Wrot Kupari , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F
TyyliMalliYhteyden tyyppiMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoHinta (ei alv)
A
907-LT
C x C.5 psi2.125 "2"€42.08
B
607 LT 3
C x C.254 psi @ 200 astetta F3.125 "3"€116.21
B
607LT 3 / 16OD
C x C.729 psi @ 200 astetta F3 / 16 "3 / 16 "€9.45
B
607LT 7
C x C.395 psi @ 200 astetta F1"7 / 8 "€19.57
B
607 LT 4
C x C.235 psi @ 200 astetta F4.125 "4"€305.75
C
60722LT 5
FTG x FTG505 psi @ 200 astetta F3 / 4 "5 / 8 "€13.93
C
60722LT 11
FTG x FTG351 psi @ 200 astetta F1.375 "1.25 "€35.77
C
60722 LT 1
FTG x FTG395 psi @ 200 astetta F1.125 "1"€22.52
C
60722LT 11
FTG x FTG577 psi @ 200 astetta F1.625 "1.5 "€49.47
C
60722LT 1
FTG x FTG577 psi @ 200 astetta F5 / 8 "1 / 2 "€12.92
C
60722LT 3
FTG x FTG466 psi @ 200 astetta F7 / 8 "3 / 4 "€18.03
C
60722LT 1
FTG x FTG729 psi @ 200 astetta F3 / 8 "1 / 4 "€6.33
C
60722LT 3
FTG x FTG623 psi @ 200 astetta F1 / 2 "3 / 8 "€18.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?