JOBOX 1406980 alumiinilaatikkosäilytys on yhdistetty yksikkö, jossa on 6 laatikkoa siirrettävillä jakajilla pienten työkalujen, laitteiden ja esineiden säilytykseen. Tämä Crescent JOBOX 1406980 raskas alumiininen laatikkosäilytys sopii erinomaisesti käytettäväksi huoltopakettiautojen, kuorma-autojen, tila-autojen tai matkailuautojen kellareissa.
Ominaisuudet:
- JOBOX 1406980 kuorma-auton / pakettiauton säilytyslaatikot lukittuvat automaattisesti.
- Se on integroitu tapeilla, jotka estävät laatikoiden vierimisen pois liukuista.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä käyttötarkoituksia on siirrettävillä laatikoilla tässä JOBOX 1406980 alumiinilaatikossa?
A. Tämän JOBOX 1406980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikoiden siirrettävät jakajat mahdollistavat yksikön segmentoinnin ja erikokoisten säiliöiden luomisen pienten ja suurten työkalujen, tarvikkeiden tai osien säilyttämistä varten.
K. Mitkä ovat alumiinirakenteen edut tässä JOBOX 1406980 alumiinilaatikossa?
A. Tämän JOBOX 1406980 -kuorma-auton / pakettiauton säilytyslaatikkoyksikön raskas alumiinirakenne tarjoaa kevyen rakenteen, joka helpottaa liikkumista ja kestävyyttä raskaille kuormille yläpinnalla ja laatikoiden sisällä.
K. Mikä on tämän JOBOX 1406980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikkoyksikön enimmäiskapasiteetti?
V. Tässä JOBOX 1406980 -alumiinisessa laatikostovarastossa on suulakepuristetuilla raskaan kaluston rullalaakeroiduilla laatikon liukujalustoilla, jotka tukevat jopa 75 lb:n kuormia laatikkoa kohti.