DEMAG Sähköketjunostin, 16 jalan nostin


Suodattaa
Luokitus: H4 , Väri: sininen , Kokoonpano: Koukkuun asennettu - ei vaunua , Ohjaus: Painonappiriipus , Ohjausjohto: 2-12 jalkaa , Hz: 60 , Hissi: 16 ft. , Voitelu: Huoltovapaa jopa 10 vuotta. , Asennustyyppi: Koukkuun asennettu - ei vaunua , Nopeuksien lukumäärä: 2 , vaihe: 3 , lämpösuojaus: Kyllä
TyyliMallieräKotelon leveysVahvistimet @ matalalla volttillaJarruNostonopeusKantavuusMin. Koukkujen välilläMoottori HPHinta (ei alv)
A
DCPRO 2-250 1/1 H5
Ketjunostin6 13 / 16 "3.3Useiden levyjen moottori32/8 kuvaa minuutissa500 lb13.875 "0.59€5,438.61
B
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60
Sähköketjunostin10.5 "1.2DC-levy32/8 kuvaa minuutissa250 lb13.875 "0.3€3,370.41
C
DCS Pro 1-125 1/1 H5 VS30-30 480/60
Sähköketjunostin19 11 / 16 "3.1DC-levy0 - 100 fpm250 lb14-5 / 16 "0.98€6,156.18
B
DC Com 10-1000 1/1 H5 V4.8 / 1.2 230/60
Sähköketjunostin13 11 / 16 "4.5DC-levy16/4 kuvaa minuutissa2000 lb19-5 / 16 "1.2€5,136.81
B
DC Com 10-1000 1/1 H5 V4.8 / 1.2 460/60
Sähköketjunostin13 11 / 16 "2.25DC-levy16/4 kuvaa minuutissa2000 lb19-5 / 16 "1.2€5,136.81
B
DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 230/60
Sähköketjunostin11 "5.0DC-levy18/4.5 kuvaa minuutissa1000 lb15-11 / 16 "0.66€4,204.00
C
DCS Pro 10-2500 2/1 H5 VS4-7 480/60
Sähköketjunostin13 11 / 16 "4.5DC-levy0 - 13 fpm5000 lb23.5 "2.95€11,339.42
C
DCS Pro 10-2000 2/1 H5 VS6-11 480/60
Sähköketjunostin13 11 / 16 "4.5DC-levy0 - 20 fpm4000 lb23.5 "2.95€9,818.68
C
DCS Pro 2-250 1/1 H5 VS16-30 480/60
Sähköketjunostin19 11 / 16 "3.1DC-levy0 - 52 fpm500 lb14-5 / 16 "0.98€7,416.12
C
DCS Pro 5-500 1/1 H5 VS8-15 480/60
Sähköketjunostin11 "2.9DC-levy0 - 26 fpm1000 lb16.437 "0.98€8,127.30
B
DC Com 10-2000 2/1 H5 V4.8 / 1.2 460/60
Sähköketjunostin13 11 / 16 "6.1DC-levy16/4 kuvaa minuutissa4000 lb23.5 "2.4€6,460.05
B
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60
Sähköketjunostin10.5 "3.0DC-levy24/6 kuvaa minuutissa500 lb13.875 "0.48€3,606.74
B
DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 575/60
Sähköketjunostin11 "1.8DC-levy18/4.5 kuvaa minuutissa1000 lb15-11 / 16 "0.66€4,204.00
B
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60
Sähköketjunostin10.5 "1.0DC-levy24/6 kuvaa minuutissa500 lb13.875 "0.48€3,606.74
B
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60
Sähköketjunostin10.5 "1.55DC-levy24/6 kuvaa minuutissa500 lb13.875 "0.48€3,257.94
B
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60
Sähköketjunostin10.5 "2.9DC-levy32/8 kuvaa minuutissa250 lb13.875 "0.3€3,370.41
B
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60
Sähköketjunostin10.5 "1.35DC-levy32/8 kuvaa minuutissa250 lb13.875 "0.3€3,370.41
C
DCS Pro 10-1000 1/1 H5 VS6-11 480/60
Sähköketjunostin13 11 / 16 "4.5DC-levy0 - 20 fpm2000 lb19.875 "2.95€8,289.26
B
DC Com 10-2000 2/1 H5 V4.8 / 1.2 575/60
Sähköketjunostin13 11 / 16 "3.9DC-levy16/4 kuvaa minuutissa4000 lb23.5 "2.4€6,460.05
B
DC Com 10-1000 1/1 H5 V4.8 / 1.2 575/60
Sähköketjunostin13 11 / 16 "1.6DC-levy16/4 kuvaa minuutissa2000 lb19-5 / 16 "1.2€5,136.81
B
DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60
Sähköketjunostin11 "2.5DC-levy18/4.5 kuvaa minuutissa1000 lb15-11 / 16 "0.66€4,204.00
C
DCS Pro 10-1000 1/1 H5 VS12-22 480/60
Sähköketjunostin13 11 / 16 "4.5DC-levy0 - 40 fpm2000 lb19.875 "2.95€10,725.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?