A ampeeria: 20 , Syvyys: 4" , Korkeus: 5 11 / 32 " , HP: 1 HP @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC , Keskustyyli: Syöttö läpi , Asennus: Reikien / napojen kiinnitys , NEMA-luokitus: 3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G , Ryhmät: 1 , Turvallisuusluokitus: Luokka I, divisioona 1, ryhmät C, D; Luokka I, divisioona 2, ryhmät C, D; Luokka I, vyöhykkeet 1 ja 2, ryhmät IIB, IIA; Luokka II, jako 1 ja 2, ryhmät E, F, G; Luokka III , Kytkimen tyyppi: 1-napainen , Operaattorin tyyppi: Edessä toimiva , Jännite: 120 / 277 VAC , Leveys: 3 11 / 16 "
Edessä toimiva juomalasikytkin
Killark-juomalasikytkimet on suunniteltu sovelluksiin, jotka edellyttävät kytkettyjen piirien / laitteiden liitosten tekemistä, katkaisemista ja vaihtamista. Niissä on tyynyllä lukittava muotoilu, joka estää tahattoman siirtymisen ON / OFF-tilasta ja ulkotiivisteestä, jotta pöly ja kosteus eivät pääse koteloon. Valitse laaja valikoima näistä juomalasikytkimistä, saatavana 1/2 ja 3/4 tuuman napakokoina Raptor Supplies. Moottorin käynnistyskytkinyksiköt (moottorin käynnistyskytkinyksiköt) käytettäväksi myös juomalasikytkimillä Raptor Supplies.