JOBOX 1405980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 3 laatikkoa, 26 x 36 x 6 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKL 1FEH7

JOBOX 1405980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 3 laatikkoa, koko 26 x 36 x 6 tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AA9UKL Malli: 1405980Ristiviite: 1FEH7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,457.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
KiinnittyyLattia-auto tai kuorma-auto
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus26 "
Kuorma (paunaa)75 lb
LukitusjärjestelmäSalpa
MateriaaliAlumiini
Jakajien lukumäärä5 laatikkoa kohti
Laatikoiden lukumäärä3
Pakkausboxed
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

JOBOX 1405980 kuorma-auton / pakettiauton säilytyslaatikko on ihanteellinen pienten ja suurten työkalujen / osien / tarvikkeiden segmentointiin. Se tarjoaa monipuolisen ja kätevän säilytyslaatikon tila-autoihin, huoltoautoihin, matkailuautojen kellareihin ja maastoautoihin.

Ominaisuudet:

  • JOBOX 1405980 kuorma-auton/pakettiauton säilytyslaatikossa on tapit, jotka estävät yksikköä vierimästä pois liukumäeltä. Nämä tapilla vapautuvat liukulevyt mahdollistavat myös laatikon helpon irrotuksen.
  • Tässä laatikossa on siirrettävät jakajat sisätilan mukauttamiseen.
  • Siinä on painava alumiinirakenne, joka varmistaa kevyen painon, helpon liikkuvuuden ja kestävän suorituskyvyn.
  • Se on varustettu peukalosäätösalvalla, joka helpottaa laatikon avaamista, ja se on asennettu lattiaan käytön helpottamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka paljon kuormaa tämä JOBOX 1405980 -laatikko kestää?

V. Tässä JOBOX 1405980 -laatikossa on liukulevy, joka kestää jopa 75 lb:n kuorman per laatikko. Se on riittävän kestävä kestämään suuria kuormia laatikon sisällä ja päällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysKorkeusLukitusjärjestelmäKuorma (paunaa)VäriHinta
JOBOX 1406980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 6 laatikkoa, 26 x 36 x 12 tuumaa, hopea, alumiini | AA9UKM 1FEH8 140698026 "36 "12 "Salpa75 lbHopea€2,807.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOBOX 1405980 Säilytyslaatikko, Heavy Duty, 3 laatikkoa, koko 26 x 36 x 6 tuumaa, hopea, alumiini
€1,457.81 / yksikkö