Ilmavirta: 5400 - 7000 cfm , ampeerit: 10.9/14.9/17.1 , Värikoodi: Keltainen , Johtimen koko: 0.63 - 0.75 " , Liittimen tyyppi: Suoraan , Syvyys: 52 " , Purkaa: Puoli , Aja: Ilman , Altistusolosuhteet: Märkä sijainti , Täyttötyyppi: Manuaalinen täyttö , Suorittaa loppuun: Sähköstaattisesti levitettävä polyesterijauhemaalattu , navan koko: 3 / 4 " , Media: Jäykkä , Moottori HP: 1/2, 3/4 tai 1 , Johtajien lukumäärä: 1 , Virtajohdon pituus: 8ft. , Nopeus: 1 tai 2 , Lämpötila-alue: -30-225 astetta F , Jännite: 115